転倒防止用品 :「エッジ ゴム 保護」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro インターロック抗疲労マットコーナー ここでは RS Pro 滑り止めマットコーナーをご紹介します。非固定設計で、抗疲労性及び滑り止めを実現する設計で、作業者の端や、下の床の保護に使用します。ポリ塩化ビニル製のこの滑り止めマットコーナー表面は、滑りを抑え、傾斜したエッジを備えているので、排水性が高く、つまずきの危険性が軽減されます。RS Pro インターロック式抗疲労マットを接続して安全な経路を確保するように設計されています。化学薬品、オイル、酸に対する耐性があるため、通路で安全に使用できます。これらの RS Pro 滑り止めマットは耐久性 Durable です。耐摩耗性のポリ塩化ビニール製で、床面の冷えた部分や湿気からの絶縁を実現し、さまざまな用途に対応し、清掃が簡単になります。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します インターロック式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます ポリ塩化ビニールは、マットが耐薬品性、耐油性、及び酸耐性であることを意味します あらゆる通路で使用できます 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に備えて床や滑り止めのための素晴らしい保護機能を提供し、強力なグリップを維持します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様種類 = タイル材質 = PVC表面形 = 穴色 = Black厚さ = 16mm
1個
959 税込1,055
7日以内出荷