転倒防止用品 :「薬品 転倒防止」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Pro インターロック抗疲労マットコーナー ここでは RS Pro 滑り止めマットコーナーをご紹介します。非固定設計で、抗疲労性及び滑り止めを実現する設計で、作業者の端や、下の床の保護に使用します。ポリ塩化ビニル製のこの滑り止めマットコーナー表面は、滑りを抑え、傾斜したエッジを備えているので、排水性が高く、つまずきの危険性が軽減されます。RS Pro インターロック式抗疲労マットを接続して安全な経路を確保するように設計されています。化学薬品、オイル、酸に対する耐性があるため、通路で安全に使用できます。これらの RS Pro 滑り止めマットは耐久性 Durable です。耐摩耗性のポリ塩化ビニール製で、床面の冷えた部分や湿気からの絶縁を実現し、さまざまな用途に対応し、清掃が簡単になります。 特長と利点 抗疲労により、疲労が最大 50 % 軽減され、作業者の性能が向上します 滑り止め機能により、職場の危険を軽減して防止します インターロック式のため、接着剤が不要で、必要に応じて移動することができます ポリ塩化ビニールは、マットが耐薬品性、耐油性、及び酸耐性であることを意味します あらゆる通路で使用できます 洗浄が容易 乾湿どちらの環境でも使用可能 耐久性の高い耐磨耗性 床冷えを遮断 用途 抗疲労マット(別名:滑り止めマット又は滑り止めマット)は、家庭内の作業スペースを産業用に拡張するための素晴らしい製品です。高いクッション性を備えた足裏で疲労を軽減し、性能を向上させながら、人や作業者を危険から保護するのに最適です。流出した場合に備えて床や滑り止めのための素晴らしい保護機能を提供し、強力なグリップを維持します。滑り止めマットは通常、摩耗しにくいゴム製なので、清掃や拭き取りが簡単です。
仕様種類 = タイル材質 = PVC表面形 = 穴色 = Black厚さ = 16mm
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
種類 = 滑り止めタイル。材質 = ポリマー。自己粘着性 = あり。表面形 = 固体。内容量 = 10。色 = Black。長さ = 140mm。。滑り止めフロアタイル 健康及び安全は皆の興味の中心にある ; 従って、良質の滑り止め床のタイルを見つけることに来るとき妥協できない。RS RS Pro 滑り止めフロア Tile を使用すると、メーカー独自Tile は、床の安全性を高めるために裏面が粘着式の砥粒で覆われています。特に滑らかな床又はタイル張りの床に適しています。メーカーの広範な滑り止めタイルは、濡れた場所や湿気の多い場所で優れた耐性を発揮します。滑り止めマットは、建物内での汚れや異物の運搬を最大 70 % 削減します。タイルはより長い寿命のための損傷からインテリア・フロアカバーを保護するのを助ける。水や水分は十分に吸収され、スリップの危険を軽減します。抵抗マットは、時間とコストの両面で、清掃、メンテナンスを軽減するシンプルで経済的な手段です。 見た目も美しく、取り付けも簡単です。作業現場で適切な品質のマットを使用することには、多くの利点があります。また、滑って転倒するリスクをなくし、電気から絶縁して、デッドサウンドを生成し、汚れや水分を拡散から防止します。化学薬品、グリース、オイル、炎に対する耐性も備え、作業者の疲労とストレスを軽減します。 特長と利点 あらゆる床面に簡単に設置できます 耐摩耗性 接着式の裏面 あらゆる滑らかな表面に足裏グリップを追加します Slip Tile は、耐滑性試験 EN13552 カテゴリ R13 に準拠しています サイズ: 140 mm x 140 mm 厚さ: 1.0 ± 0.05 mm 10 個入りパックで、価格に見合う優れた価値があります 用途 機械工場 倉庫 生産ライン(例:食品、物流、化学産業) コマーシャル・キッチェンズ 手動洗車場 濡れたり湿ったりする可能性がある床 よくある質問 職場でのスリップの原因として考えられるものは何ですか. 気象条件や意図しない流失物によって、フローリングを濡らします 製造ラインからのオイルの流出または機械の損傷 従業員が作業場所を変更した場合(例:オイルで覆われた床から別の場所に移動した場合) 不規則なハウスキーピングは一般的な例です。定期的なクリーニングにより、スリップのリスクを軽減します 滑り止め床 Tile は、不快な出来事を防ぎ、危険な危険を避けるために従業員の献身を守るための必須アイテムです。 滑り止めマットを使用する利点 1. 業務にかかる運用コストを削減できます 2. 事故の発生が少なくなると最終的には低価格になるため、保険の価格を下げることができます 3. 安全衛生と快適性の向上 4. 生産性は、良好な状況のために増加する可能性が高いと考えられます 5. 企業の社会的責任を尊重しながら、適切なメッセージをスタッフや訪問者に送信します 規格 滑り止めテストEN 13552、カテゴリR13に対応
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。