超強力耐震マット 透明 IB Dragon龍田化学当日出荷から8日以内出荷
IB Dragon(R)は制振性能、衝撃吸収性能に秀でた高分子素材のゲル状シートです。
カネカの樹脂開発技術と龍田化学のシーティング技術が融合した、日本発のイソブチレン系ゲル状シートです。
優れた制振性能と衝撃吸収性能に加えて、強い自己粘着性があり、制振ダンパーや転倒防止マットなど用途例が広がっています。
優れた制振性能 振動エネルギーの効率的な吸収
強い自己粘着性 接着剤未使用のため、糊残り無し
非移行性 相手材への成分移行が少ない
無色透明
水洗いにより粘着性再現
用途戸建用制振ダンパー
家具やOA機器の転倒防止マット
半導体を初めとした中・小型産業機械向けの耐震マットとして(専用の金具を併用)種別耐震マット厚さ(mm)1.0~6.0硬度(HsC)30引張強度(MPa)1.4粘着力(N/25mm)80引裂強度(N/mm)8.3
TM3005 超強力耐震マット 透明 IB Dragon龍田化学6日以内出荷
TM3005 透明 IB DRAGON 超強力耐震マット
振動エネルギーの効率的な吸収をイソブチレン系樹脂採用により実現した無色透明、無臭の耐振マット
強い自己粘着性素材のため糊残りなし
揮発成分が少ないため環境にもやさしく、相手材への移行(ブリード)が少ない材質
水洗いで繰り返し自己粘着性能が再現
セット内容5mm厚×20mm直径×4枚、5mm厚×30mm直径×6枚材質イソブチレン系樹脂質量(g)31.8耐荷重(kg)3/20mm直径×1枚あた、7/30mm直径×1枚あたり交換目安5~7年寸法(cm)2×0.5、3×0.5適合温度(℃)-15~+50
セイフケアBEST(ベスト)[金物]税込¥659¥599