転倒防止用品 :「地震対策」の検索結果

転倒防止用品とは、地震の揺れによって転倒する可能性のある家具や家電を固定するためのものです。種類はさまざまで、粘着性のある滑り止めマットや、家具と天井のすき間に突っ張って家具を固定するポール、または家具と壁などを金具で固定する固定具などがあります。マットやポールはネジ・釘を使わないため付け外しが簡単。固定具は家具を動かすことなく設置することができ、振動も抑えられます。用途や環境に合わせたものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です。狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します。ベルト式で簡単に設置できます。ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します。穴あけ不要・工事不要です。繰り返し使用可能です。抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります。
用途実験室、作業台上設備の地震対策に。 トラスコ品番246-0830 セット内容キャッチプレート8個、マット8枚、ベルト4本 材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)56 幅(mm)56 ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー 高さ(mm)200 ベルト長さ(mm)200 均等荷重(kg)50 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:50×50×5 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)56×56×200(最大)
1組(4個)
15,980 税込17,578
当日出荷

L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
1セット(4個)
19,980 税込21,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具底面部分に耐震マットが付いており粘着力と2本のベルトでズレと転倒を防止します。 耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。 作業台の脚部に据え付けます。 移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いする事で粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
仕様●治具サイズ(mm):W140×D150×H85●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:200kgまで(作業台の重量を除く)●使用条件●▼脚フレーム幅・奥行:60mm以内●▼横フレーム幅:60mm以内●▼床面から横フレーム高さ:230mm以内●耐用年数:8年~10年(マット部分のみ)●震度7クラス耐震試験済み(メーカー起震車にて) アズワン品番67-8740-26
1セット(4個)
62,980 税込69,278
33日以内出荷