転倒防止用品 :「物置 転倒 防止」の検索結果
転倒防止用品とは、地震の揺れによって転倒する可能性のある家具や家電を固定するためのものです。種類はさまざまで、粘着性のある滑り止めマットや、家具と天井のすき間に突っ張って家具を固定するポール、または家具と壁などを金具で固定する固定具などがあります。マットやポールはネジ・釘を使わないため付け外しが簡単。固定具は家具を動かすことなく設置することができ、振動も抑えられます。用途や環境に合わせたものを選ぶことが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。
種別転倒防止ストッパー
材質ウレタンゲル、ポリカーボネート
質量(g)207
均等荷重(kg)30(4個使用時)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×93×43
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。