転倒防止用品 :「敷鉄板 滑り止め」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面の特殊なグリップ加工により高い防滑性を実現しました! 裏面が強力なマグネットなので、製品自体がずれにくく設置も簡単で、撤去後の跡残りもありません。 何度も貼り直しが利き、水洗いをして繰り返し利用が可能。 製品を設置したまま、放水による敷鉄板の清掃OK! コンパクトなサイズの為、様々なパターンの設置が適います! ご自身でご希望のサイズにカットすることも可能です。
種別ノンスリップマット 長さ(mm)500 幅(mm)150 厚さ(mm)2 柄物 材質(裏)磁石 耐熱温度(℃)-26~80(真夏の炎天下でのご使用は製品が波打つ可能性があります) 材質(表面)PET
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

『ラフボード』は、建設現場などで広く使用されている樹脂製の敷板です。従来の敷鉄板に比べて軽量で扱いやすく、環境にも配慮した製品として注目されています。取っ手が付いているため、運搬・設置が簡単です。リブ加工が施されているため、軟弱地盤や悪路でも滑りにくく、安全性を高めます。再生材を使用しているので、環境負荷を低減し、サステナブルな製品です。耐久性に優れており、長期間の使用が可能です。建築現場の養生だけでなく、住宅、駐車場、イベント会場など、幅広い用途に使用できます。
用途軟弱地盤やアスファルト等での重機や車両の保護養生に。 ベース厚さ(mm)12.7 耐荷重(t)120
1枚
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み、幅、長さがアップし、よりズレにくくなったノンスリップマグシートです。 敷鉄板上の自転車、歩行者、通行用の滑り止めに使用できます。「足元注意」の文言が周囲に注意を促します。 裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。撤去後の跡残りもありません。 製品裏面の強力磁石により、チェッカープレート(縞鋼板)の鉄骨階段踏み面にも使用できます。
用途敷鉄板上の自転車、歩行者の通行用すべり止めに。 種別ノンスリップマグシート 長さ(mm)900 幅(mm)220 厚さ(mm)3 イエロー 表示足元注意 耐熱温度(℃)26~80
1枚
7,098 税込7,808
3日以内出荷