転倒防止用品 :「ブックシェルフ」の検索結果
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。
滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。
ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止
仕様耐震度/6強相当
材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン
過負荷耐量100kg/1本
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約60
書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。
棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。
棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。
本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。
ストッパーが透明なので、外観を損ないません。
汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚
種別落下防止器具
寸法(mm)45×145×1
質量(g)10(6本)
過負荷耐量40kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。