3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強 セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個 寸法(mm)284×80×35 過負荷耐量300kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)480
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

地震対策のために、事務所や工場で使用されるキャスター付きオープン棚を床に接着固定するものです。 接着材を貼りつけたHベース(樹脂板)のベルト取付部に通したベルトをオープン棚の最下段のフレームに巻きつけ、ベルトフックで締め上げ固定することで、キャスター付きオープン棚がしっかりと床固定されます。 単独オープン棚には通常2個のリンクストッパーH型を対角線上に使用します。連結オープン棚には連結フィルムベルト(LW-301)と併用することでより確実な補強が可能になります。 強力接着材を使用し、キャスター付きオープン棚等を動かさずに固定が可能です。 キャスター付きオープン棚の移動時に専用剥離工具を使用することで容易に取外しが可能です。
用途キャスター付きオープン棚の転倒防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震性/6強 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×230×18 過負荷耐量150kg/個(壁面固定時)、50kg/個(床面固定時) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)50
1セット(2個)
5,198 税込5,718
当日出荷

書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。 棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。 棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。 本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。 ストッパーが透明なので、外観を損ないません。 汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚 種別落下防止器具 寸法(mm)45×145×1 質量(g)10(6本) 過負荷耐量40kg/枚 使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷