転倒防止用品 :「転倒防止対策」の検索結果
商品豆知識
書棚・部品棚の棚板の入口に敷き、棚板上の書類の移動・落下防止のために使う製品です。
棚板上からの書類やファイルの落下防止用に、棚板上の入口部分に貼る滑り止めシートです。
棚板上の物、例えば本・ファイル・書類等は、地震で落下する可能性があります。これは棚自体の転倒防止対策や建物に免震対策をとってあっても、その可能性があります。特にこれらの物は重く、場合によっては本棚1台で500kg、棚1段で60kg から80kg になることもあります。
本製品は棚板の入り口の部分の棚板上に滑り止めのシートを貼り、棚板上から落ちないようにしたもので、ベルトやワイヤー等の障害物がありません。そのため利便性は損なわれることはありません。
ストッパーが透明なので、外観を損ないません。
汚れた際は水洗いが可能です。
用途本棚・オープン棚・食器棚・各種の棚
種別落下防止器具
寸法(mm)45×145×1
質量(g)10(6本)
過負荷耐量40kg/枚
使用環境温度(℃)0~40
1セット(6枚)
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。
アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。
耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。
取付け・取外し・移設が容易です。
円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。
床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。
床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強
セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個
寸法(mm)284×80×35
過負荷耐量300kg/個
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)480
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。