10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプ
用途スポット照明、全体照明 口金E11 定格寿命(時間)2000 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V)12 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン球 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。 口金R7s 定格電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60Hz 質量(g)34 消費電力(W)10 ライン照射角(°)360 明るさ(Lm)850 防水保護等級IP42
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオライティングJC標準タイプ12V10W
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)Φ9×30 電圧(V)12 消費電力(W)最大10 口金G4 全光束(Lm)140 周波数50/60Hz 機能コンパクトフィラメントを採用 色温度(K)2900 使用環境屋内 寿命2000時間 光中心距離(LCL)19.5mm 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ウシオライティングJC標準タイプ12V50W
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
高さ(mm)55 電圧(V)12 口金EZ10 外径(Φmm)12 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)3000 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン電球 最大消費電力(W)50 色温度(K)3000 光中心距離(LCL)25mm 設置場所屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50 電圧(V)12 消費電力(W)35 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)650 色温度(K)3100 寿命4000h 光色電球色 周波数(GHz)50/60 演色指数(Ra)100
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70 質量(g)105 電圧(V)110 消費電力(W)57 口金E11 全光束(Lm)900 寿命3000h 光色電球色 演色指数(Ra)100
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオライティングハロゲンランプ
電圧(V)12 消費電力(W)(最大)20 口金EZ10 外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60 相関色温度(K)3000K 全光束(Lm)340 定格寿命(時間)4000 周波数50/60Hz 機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3), 電球形状ハロゲン球 ミラー径(Φmm)Φ50 設置場所屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6 電圧(V)110 口金R7S(RX7S) 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)2000 周波数50/60Hz 最大消費電力(W)300 色温度(K)3000 設置場所屋内 光色電球色 間隔(mm)極間:114.2 演色指数(Ra)100
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

ウシオライティングスタジオ用ハロゲンランプ
電圧(V)100 消費電力(W)(最大)500 口金R7S(RX7S) 外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6 相関色温度(K)3200K 定格寿命(時間)200 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン球 設置場所屋内 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電球』には他にこんなカテゴリがあります