スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)12
全長(mm)60
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(中角)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明
電球の種類ハロゲン
口金(2タイプ)EZ10、GU5.3
定格電圧(V)12
定格寿命(時間)5000
ミラー径(Φmm)50
ビーム角度(°)20
演色指数(Ra)100
スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)12
全長(mm)60
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(広角)35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)12
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)5000
ミラー外径(Φmm)50
従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス、セラミック
全長(mm)46
質量(g)33
タイプ狭角
消費電力(W)45
定格電圧(V)12
口金GU5.3
定格寿命(時間)5000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)10
明るさ75W形
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)50.7
電球の種類白熱電球
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スーパーライン(JRΦ50)
20W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金GU5.3
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)20
定格電圧(V)12
全長(mm)60
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(中角)20
1個
¥3,038
税込¥3,342
当日出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50
電圧(V)12
消費電力(W)35
口金EZ10、GU5.3
全光束(Lm)650
色温度(K)3100
寿命4000h
光色電球色
周波数(GHz)50/60
演色指数(Ra)100
スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)60
消費電力(W)50
定格電圧(V)12
口金GU5.3
全光束(Lm)980
定格寿命(時間)約4000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)50
最大光度(cd)2000
入数1個
ビーム角度(°)広角35
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
スーパーライン(JRΦ50)。75W形(メーカー比)。理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)60
消費電力(W)50
定格電圧(V)12
口金GU5.3
全光束(Lm)980
定格寿命(時間)約4000
電球形状ハロゲン球
バルブ径(Φmm)50
最大光度(cd)4800
入数1個
ビーム角度(°)中角20
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。