全長(mm)70
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)2000
バルブ径(Φmm)11.5
電球の種類ハロゲン
熱線を40%カットし、100Vで点灯できるためダウントランスが不要です。商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球で、器具の前面ガラスが不要なタイプのため、より安全に使用可能です。店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適です。
色クリア
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)12
電球の種類ハロゲン
店舗のダウンライト照明などに最適
材質ガラス
全長(mm)70
質量(g)10
径(Φmm)(ガラス球)11.5
口金E11
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(広角)35
電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(中角)20
電球の種類ハロゲン
2重管型ハロゲン
2重構造により、安全性がさらに向上。
器具の前面ガラスが不要で、取り替え、メンテナンスも容易です。
全長(mm)75
定格電圧(V)110
口金EU11
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)18
電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(中角)20
電球の種類ハロゲン
店舗のダウンライト照明などに最適
材質ガラス
全長(mm)70
質量(g)10
径(Φmm)(ガラス球)11.5
口金E11
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
全長(mm)62
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(広角)35
電球の種類ハロゲン
2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。
用途商業施設スポット照明。全体照明
口金EU11
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
全長(mm)75
管径(Φmm)18
色温度(K)2800
定格平均寿命(時間)2000
光中心距離49mm
適合ソケットE-11 HS、FS、GS
フィラメント(形式)CC-8
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
色フロスト
全長(mm)43
消費電力(W)60
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
1個
¥816
税込¥898
欠品中
ダイクロハロゲン(JDRΦ50)
省電力タイプ
外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。
前面ガラス付
全長(mm)62
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)50
ビーム角度(°)(狭角)10
電球の種類ハロゲン
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス
全長(mm)78
タイプ狭角
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン電球
ビーム角(度)10
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)70.5
電球の種類白熱電球
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
調光の可否○
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。
クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。
(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電圧(V)110
色クリア
全長(mm)43
消費電力(W)60
バルブ径(Φmm)13
寿命約2000時間
電球の種類ハロゲン
1個
¥816
税込¥898
翌々日出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
種類カバーガラス付
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)70
長さ(mm)132
定格電圧(V)110
口金E26
電球形状ハロゲン
色温度(K)2850
ビーム角(度)30(中角)
入数(個)20
平均寿命(時間)2000
電球の種類ハロゲン
種別100W形 狭角
全長(mm)60
直径(Φmm)70
消費電力(W)60
口金E11
本体質量(g)102
ビームの開き(°)10
定格寿命(時間)3000
電球形状ハロゲン球
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
電圧(V)12
消費電力(W)60
口金GY6.35
色温度(K)3000
ランプ寿命4000時間
演色指数(Ra)100
定格光束(Lm)1650
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。