掲示用品 :「android」の検索結果
掲示用品とは、商品や書類など色々なものを展示・掲示するために使用する物品です。店頭で商品やカタログを魅力的に見せたり、社内で賞状やポスターなどを見やすく飾ったりするためなどに使います。大きく分けると、ホワイトボードや黒板といったボード類とマーカーなど関連用品、ケースやフックなど掲示物の置き場所、画鋲やマグネットといった留め具の三種類。ホワイトボードやマグネットについては、サイズや形状の異なるものが多様に揃います。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Windows/Mac OSをサポートします。Type-C インターフェースのプラグアンドプレイ。Wi-Fi 2.4G/5Gデュアル周波数をサポートします。最大4K解像度をサポートします。Windows/Macによるリバースコントロールをサポートします。Android フォンでの NFC 画面ミラーリングをサポートするために NFC モジュールを追加します。ノートパソコンの間接的な請求をサポートします。Hikvision インタラクティブ フラット パネルでのクイック スクリーン ミラーリングをサポートします。
セット内容本体×1、マニュアル×1、USB Type-A/Type-Cアダプタ×1
寸法(mm)189×58×17
消費電力(W)2.8
本体質量(g)90
出力電圧(V)5
出力電流(mA)900
内部メモリー512MB
動作温度(℃)0~40
プロトコルUSB 2.0をサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコル無線:IEEE 802.11a/g/n/ac
パラメータ【オーディオ】48000Hz サンプリング レート、16 ビット深度、ACC エンコーディング、デュアル チャネル、【ビデオ】10 ビットの色深度、H.264 エンコード形式
フレームレート30fps
画面仕様1080P/4K
動作湿度(%RH)10~95
ストレージ4ギガバイト
ハードウェア暗号化エーエス
遅延時間(秒)≦350
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
Windows/Mac OSをサポートします。Type-C インターフェースのプラグアンドプレイ。Wi-Fi 2.4G/5Gデュアル周波数をサポートします。最大4K解像度をサポートします。Windows/Macによるリバースコントロールをサポートします。Android フォンでの NFC 画面ミラーリングをサポートするために NFC モジュールを追加します。ノートパソコンの間接的な請求をサポートします。Hikvision インタラクティブ フラット パネルでのクイック スクリーン ミラーリングをサポートします。
セット内容本体×1、マニュアル×1、USB Type-A/Type-Cアダプタ×1
寸法(mm)189×58×17
消費電力(W)2.8
本体質量(g)90
出力電圧(V)5
出力電流(mA)900
内部メモリー512MB
動作温度(℃)0~40
プロトコルUSB 2.0をサポート
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送プロトコル無線:IEEE 802.11a/g/n/ac
パラメータ【オーディオ】48000Hz サンプリング レート、16 ビット深度、ACC エンコーディング、デュアル チャネル、【ビデオ】10 ビットの色深度、H.264 エンコード形式
フレームレート30fps
画面仕様1080P/4K
動作湿度(%RH)10~95
ストレージ4ギガバイト
ハードウェア暗号化エーエス
遅延時間(秒)≦350
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル
定格寿命(時間)50000
ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション
透過率(%)88 ± 3
使用電源(V)AC100~240(50/60Hz)
メモリー8GB
コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的)
プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8)
解像度3840×2160@60Hz
表示可能色数1.07 G
変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.)
スピーカー2×20W+25W
動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F)
OSアンドロイド13.0
強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断検出方式
バックライトDLED
Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応
動作湿度(%RH)10~90
アスペクト比16:9
パネルVA
稼働時間(時間)7×16
色深度10 bit
待機時消費電力(W)≦0.5
ストレージ128GB
NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
応答時間(ms)5
Hikvisionのインタラクティブフラットパネルは、タッチ操作、HD表示、ビデオ処理、ネットワーク通信、 インタラクティブ制御、音声制御などの最新技術を搭載した新しい製品です。 。教室や会議、オンライン授業、研修センターなどで幅広く活用できます。解像度3840 × 2160のUHD 4Kディスプレイ。グレアやブロッキングを防ぐ設計で、スムーズな操作が可能です。コスト削減と使いやすさを考慮したAndroidおよびWindows(オプション)のデュアルシステム対応可能。 ビデオ会議はWindowsシステムで行うことで、より良いユーザー体験が得られます。高速な応答性で、最大50点のタッチ操作が可能。スムーズな書き心地を実現します。ネットワークスイッチモジュールを内蔵しているため、別途ハブを用意する必要がありません。強化ガラスとインテリジェントな温度管理機能を備えたオールインワン設計で、環境に配慮し、 安全性も確保しています。また、ブルーライト保護機能も搭載しています。EDLA認定
付属品壁掛け金具、フック、ユーザーマニュアル、タッチペン、パッキングリスト、タッチUSBケーブル(3M)、HDMIケーブル(2.0対応、3.5M)、電源ケーブル
定格寿命(時間)50000
ガラス部表面ガラス:アンチグレアガラス、ガラス接着方法:ゼロラミネーション
透過率(%)88 ± 3
使用電源(V)AC100~240(50/60Hz)
メモリー8GB
コントラスト比5000:1 (静的)/30000:1 (動的)
プロセッサー(GHz)Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4)、quad-core Cortex-A55 × 4(1.8)
解像度3840×2160@60Hz
表示可能色数1.07 G
変色範囲(%)72 NTSC (CIE1931) (Typ.)
スピーカー2×20W+25W
動作温度(℃)0~40(32 °F~104°F)
OSアンドロイド13.0
強度ガラス:9H(鉛筆硬度)、7(モース)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式赤外線遮断検出方式
バックライトDLED
Bluetooth内蔵のBLE(Bluetooth Low Energy)モジュールはBluetooth 5.1に対応
動作湿度(%RH)10~90
アスペクト比16:9
パネルVA
稼働時間(時間)7×16
色深度10 bit
待機時消費電力(W)≦0.5
ストレージ128GB
NFCAndroidスマートフォンによる画面ミラーリングに対応
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)400
応答時間(ms)5
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。