掲示用品 :「ネオジウム磁石」の検索結果

関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性強力 エスコ品番EA781GB-51 セット内容紫×5個、黄×5個 材質プラスチック 外寸法(Φ×Hmm)14×17
1個
1,210 税込1,331
欠品中

ネオジウム磁石使用の強力タイプです。
特性強力 エスコ品番EA781GB-52 セット内容青×5個、赤×5個 材質プラスチック 寸法(mm)14×14×17 直径(Φmm)14
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

ネオジウム磁石付ホルダーと金属プレートがセットになっています。
エスコ品番EA781GB-81 寸法(mm)45×13×4
1組(2個)
1,210 税込1,331
当日出荷

ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石 口幅(mm)17 特性超強力
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フック部は360度回転します。 事務所等でのアイテムの吊り下げに 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。フックは上下可動し、360度回転します。ゴムカバーが表面をマーキングや摩耗から保護します。マグネットなので、釘やねじを使わずに取り付けが可能です。
材質ネオジウム磁石 耐荷重(kg)30 口幅(mm)17 サイズ(Φmm)面:38 特性超強力
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

フック部は360度回転します。 事務所等でのアイテムの吊り下げに 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
仕様●耐荷重(kg):10●面サイズ(mm):Φ53●口幅(mm):12●厚さ(mm):44●フック長さ(mm):63●重量:60g●材質:ネオジウム アズワン品番65-2219-81
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

使用荷重(kg)16 エスコ品番EA781GB-12 材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ> 寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:31×65×36mm●重量(パッケージ含む):48g●入数:2個 アズワン品番65-2193-12
1パック(2個)
620 税込682
当日出荷

材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石 厚さ(mm)0.3 サイズA4 質量(g)74 外寸(mm)342×233 収納寸法(mm)300×214 アズワン品番64-2264-77
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

強力なネオジムマグネット式。設置面が小さい商品は磁力の強いネオジムマグネットを使用することで、安心の耐荷重性能を実現。回転式のフックです。磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。
材質本体:ABS樹脂、スチール フック:ABS樹脂 磁石:ネオジウム 厚さ(mm)37 質量(g)26 耐荷重(kg)1 口幅(mm)20 サイズ(Φmm)面:51×77 特性強力
1個
890 税込979
翌日出荷

フック部は360度回転します。
耐荷重(kg)30 エスコ品番EA781GB-8 材質(磁石)ネオジウム 寸法(mm)Φ38×13 質量(g)70
1個
2,580 税込2,838
当日出荷

材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石 寸法(mm)縦64×横47 耐荷重(kg)約6、天井方向:約5 面径(mm)Φ41 口幅(mm)30 アズワン品番64-2265-42
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

クロムメッキ仕上げ フック部は360°回転します。
仕様●材質:ネオジウム磁石(N48)●サイズ:Φ38×12mm●耐荷重:29kg●口幅:18mm●重量:81g アズワン品番65-2220-01
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様フックアーム長:50mm 材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石 質量(g)69 寸法(幅W×高さH)(mm)60×60 口幅(mm)45 アズワン品番64-7918-25
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ25×7(フック込:23) 吸着力(N)196(20kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

仕様面サイズ:Φ48mm 材質スチール、真鍮、アルミ、ネオジウム磁石、ポリエステル 質量(g)158 耐荷重(kg)縦方向約:約8、天井方向:約10 外寸(mm)95×48×45 口幅(mm)35 アズワン品番64-2265-13
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

ブルー 仕様ネオジウム磁石 エスコ品番EA781GB-33 材質プラスチック 寸法(mm)31×82×43
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

1個
630 税込693
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅・ニッケルメッキ仕上げ
仕様●材質:ネオジウム磁石(N42)●サイズ:Φ16×35mm●耐荷重:8kg●口幅:889mm●重量:8g アズワン品番65-2219-95
1個
510 税込561
当日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ60×15 質量(g)243 穴径(Φmm)8.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番64-7922-62 入数1個 ねじサイズM8 吸着力(kg)115
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

材質スチール、エラストマー、ネオジウム磁石 質量(g)19 耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3 面径(mm)Φ24 口幅(mm)20 アズワン品番64-2265-19
1個
715 税込787
当日出荷

材質スチール、エラストマー、ネオジウム磁石 質量(g)98 耐荷重(kg)水平方向:約7、垂直方向:約10 面径(mm)Φ44 口幅(mm)33 アズワン品番64-2265-20
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

仕様フックアーム長:50mm 材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石 質量(g)113 寸法(幅W×高さH)(mm)70×70 口幅(mm)47 アズワン品番64-7918-28
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石 寸法(mm)縦50×横25 耐荷重(kg)約2.5、天井方向:約2 面径(mm)Φ25 口幅(mm)16 アズワン品番64-2265-25
1個
620 税込682
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ16×4.5(フック込:20.5) 吸着力(N)93(9.5kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)11 耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5 外寸(mm)49×40 面径(mm)Φ32 口幅(mm)14 アズワン品番64-2265-37
1個
595 税込655
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ20×6(フック込:22) 吸着力(N)137(14kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ13×4.5(フック込:15) 吸着力(N)59(6kgf) 使用温度(℃)80以下 特性強力
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)20 耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3 外寸(mm)58×48 面径(mm)Φ38 口幅(mm)18 アズワン品番64-2265-29
1個
695 税込765
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)40 耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7 外寸(mm)70×60 面径(mm)Φ48 口幅(mm)28 アズワン品番64-2265-36
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール 質量(g)20 耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3 外寸(mm)58×48 面径(mm)Φ38 口幅(mm)18 アズワン品番64-2265-35
1個
695 税込765
翌日出荷

材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石 寸法(mm)縦64×横47 耐荷重(kg)約6、天井方向:約5 面径(mm)Φ41 口幅(mm)30 アズワン品番64-2265-27
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:300×50×33mm●重量(パッケージ含む):118g●入数:1個 アズワン品番65-2193-13
1パック
990 税込1,089
翌日出荷

強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。
材質ネオジウム磁石 (N35) 吸着力(N[kgf])9.07 ねじ穴(Φmm)7×6
1個
4,770 税込5,247
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ45×27(フック込:68) 質量(g)220 口幅(mm)約22 フック全長(mm)70 アズワン品番64-7922-82
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

フック部が180度回転します
材質本体:スチール(クロムメッキ仕上げ)、フック:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ネオジウム磁石(N35) 寸法(mm)Φ29×5 質量(g)40 口幅(mm)11
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
1個
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ60×15 質量(g)243 穴径(Φmm)8.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番64-7922-64 入数1個 ねじサイズM8 吸着力(kg)115
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ60×15 質量(g)243 穴径(Φmm)8.5 使用温度(℃)80以下 アズワン品番64-7922-63 入数1個 ねじサイズM8 吸着力(kg)115
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷