掲示用品 :「音 検知器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズの小型親指5ボタントラックボール。全ボタンを静音化。外出先でも周囲を気にせず操作に集中できます。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように設計されています。センサーはレーザー式。ボールを支える支持球は丈夫なセラミック。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整(ASC)"機能搭載。「進む・戻る」ボタンでWeb操作快適。「ホイール・進む・戻る」ボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池2本(動作確認用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) 質量(g)約105 (電池、レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×95×47 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサーレーザー式 分解能600dpi(固定)/450-1200(自動) 切替式 使用電源単4電池2本 電池寿命連続動作時間 約180時間、電池交換の目安 約361日 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数2.4GHz帯 ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)