フィルター本体 :「EPE」の検索結果
関連キーワード
Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。
TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。
サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。
排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
厚さ(μm)475
材質ボロシリケートファイバーグラス
流量(mL/min)6/cm2
最高使用温度(℃)550
空隙率(%)90
穴径(Φμm)0.7
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター本体
- フィルターホルダー
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。