3ページ目: フィルター本体
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0447mm、(空間率)27.8%
材質SUS316
メッシュ300
織り方綾織
線径(mm)0.04
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0547mm、(空間率)41.7%
材質SUS316
メッシュ300
織り方平織
線径(mm)0.03
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0616mm、(空間率)36.8%
材質SUS316
メッシュ250
織り方綾織
線径(mm)0.04
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.077mm、(空間率)36.8%
材質SUS316
メッシュ200
織り方平織
線径(mm)0.05
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.087mm、(空間率)46.9%
材質SUS304
メッシュ200
織り方平織
線径(mm)0.04
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0911mm、(空間率)41.7%
材質SUS316
メッシュ180
織り方平織
線径(mm)0.05
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.104mm、(空間率)45.6%
材質SUS316
メッシュ165
織り方平織
線径(mm)0.05
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.109mm、(空間率)41.7%
材質SUS316
メッシュ150
織り方平織
線径(mm)0.06
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.132mm、(空間率)38.7%
材質SUS316
メッシュ120
織り方平織
線径(mm)0.08
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.328mm、(空間率)41.7%
材質SUS316L
メッシュ50
織り方平織
線径(mm)0.18
e.motionディスペンサー専用のメンブレンフィルターです。100枚つづりで自動化対応に適しています。孔径0.45umハイフロータイプはろ過速度が1.3倍です。
溶剤・ガス用フィルター。ポリビリニデン・ディフロライド製メンブランフィルター。構造がフッ素樹脂に近いため、耐薬品性、耐熱性にすぐれ、極性、非極性の溶剤のろ過のほか、ガスろ過に適しています。高流量および高処理量、低抽出物性、広範な耐薬品性を有しています。
用途生物学的溶液のろ過滅菌、清澄ろ過。粒子モニタリング。マイコプラズマ除去。エアーの清澄ろ過、ガスろ過。
色白色
材質(フィルター)PVDF
耐熱温度(℃)85
膜厚(μm)125
タンパク質吸着率(μg/cm2)150
総抽出物0.5%未満
表面無地
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
ろ過流量水:15mL/min cm2、エア:16mL/min cm2
穴径(Φμm)0.22
バブルポイント(kPa)124
素早いろ過、および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
用途水溶液および各種溶媒中の粒子や沈殿物の除去
タンパク質や核酸溶液での使用に最適
材質デバイス:ポリプロピレン
タイプ精密ろ過
材質(フィルター)PTFE
最高操作温度(℃)50
有効ろ過面積(cm2)0.8
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77
ホールドアップ容量(μL)10以下
遠心力(xg)5000
最大初期サンプル容量(mL)2
ろ材が厚くなり、AP20と比べ捕捉率は同程度で、汚染物保持能力が高くなっています。
0.9から8μmフィルターのプレフィルターとして、特にタンパク質を含む液体や汚染度の高い液体にお勧めします。
AP15フィルターのプロテクトのために一次側に使用されます。
接着剤使用タイプです。接着剤使用のフィルターは、湿潤時の強度に優れ、定性分析および特に粒子汚染レベルの高い場合の前ろ過に適しています。水溶液の清澄化にも広く用いられています。
用途廃水・工業用水のSS測定、エアロゾルサンプリングなどの汚染分析で、懸濁物の分析に使用されます。
ポアサイズ(μm)2
厚さ(μm)1200
タンパク質吸着率(μg/cm2)110
材質ボロシリケートファイバーグラス
流量(mL/min)5.8/cm2
品番UFC3 OOO TB
穴径(μm)―
材質(メンブラン)PP
TGK品番719-23-32-22
仕様ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローター
1箱(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。
TGK品番719-41-22-12
タイプVSWP 025 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
※直径13Φmmのフィルターは、仕切り付きのケースに100枚入りです。
TGK品番719-41-21-12
タイプVSWP 013 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1箱(100個)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。
TGK品番719-41-22-03
タイプSSWP 025 00
入数(枚)100
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
※直径13Φmmのフィルターは、仕切り付きのケースに100枚入りです。
TGK品番719-41-21-07
タイプHAWP 013 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。
TGK品番719-41-22-09
タイプGSWP 025 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様フィルターは、25枚ずつ4個の仕切箱に入っています。1パック100枚入り包装。
TGK品番719-41-22-06
タイプDAWP 025 00
入数(枚)100
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1箱(100個)
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
Standard Methods Total Suspended Solids 2540Dに推奨されます。
TCLP分析のUSEPA method 1311に推奨されます。
サンプルろ過後550℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。
排水、工業用放出水における揮発性懸濁物の汚染分析およびエアロゾルモニタリングにお勧めします。(JIS KO102)工場排水試験法のうち、14懸濁物質の測定にお勧めします。接着剤未使用タイプです。フィルターは接着剤を含んでいないので、ろ過後500 ℃で灰化したときの重量損失が無く、構造が保持されます。そのため、重量分析や高温ガスのろ過にも使用できます。
厚さ(μm)475
材質ボロシリケートファイバーグラス
流量(mL/min)6/cm2
最高使用温度(℃)550
空隙率(%)90
穴径(Φμm)0.7
強度・柔軟性・化学適合性(耐薬品性)に優れたフィルタです。
直径(Φmm)47
材質PVDF(ポリビニリデンフロライド)
穴径(μm)0.1
特性疎水性
1箱(100枚)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『カートリッジフィルター』には他にこんなカテゴリがあります
- フィルター本体
- フィルターホルダー
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。