6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンジフィルターホルダー Merck(メルクミリポア)シリンジフィルターホルダーMerck(メルクミリポア)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。フィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)3.9TGK品番719-43-11-02材質ステンレス材質(シール)PTFE接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリッププレフィルター直径(Φmm)22長さL×直径(mm×Φmm)32×32圧力(kPa)690最大入圧(kPa[psi])689滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
ステンレス製フィルターホルダー SFシリーズ Rockerステンレス製フィルターホルダー SFシリーズRocker
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
スライド固定式のため、フィルターの固定にクランプが必要ありません。レーザ刻印された便利な目盛付きで、火炎滅菌可能です。(※シリコン栓除く)
材質No.8栓/シリコン、その他/SUS316直径(Φmm)(フィルター) 47有効ろ過面積(cm2)11.6穴径(Φμm)(サポートスクリーン孔径)70
減圧濾過用フィルターホルダー ステンレスタイプ ADVANTEC減圧濾過用フィルターホルダー ステンレスタイプADVANTEC
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定は接続しやすいロック式です。ファンネル一体型のロック機構です。
フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)9.3仕様サポートスクリーン:ステンレススクリーン(100メッシュ)型式KSF-47容量(mL)(ファンネル)500質量(g)500プレフィルター直径(Φmm)35アズワン品番4-863-01
交換部品キット XX30012RK Merck(メルクミリポア)交換部品キット XX30012RKMerck(メルクミリポア)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)TGK品番719-00-19-43接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリッププレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32圧力(kPa)690滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
フィルターホルダー XX3001240 Merck(メルクミリポア)フィルターホルダー XX3001240Merck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
フィルター直径(Φmm)13有効ろ過面積(cm2)0.7材質ステンレスホルダー:PTFEガスケット直径(Φmm)38高さ(mm)89接続オス型ルアースリップ出口 (No.5ゴム栓およびろ過フラスコと一緒に使用)ファネル容量(mL)40
多用途型ディスクフィルターホルダー ADVANTEC多用途型ディスクフィルターホルダーADVANTEC
229,800税込252,780
1個
41日以内出荷
フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)

フィルターホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス製フィルターホルダー