絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 25
- 13(2)
- 47(1)
- 90(1)
- 142(1)
- 293(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.8(1)
- 3.9(2)
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(2)

シリンジフィルターホルダー
Merck(メルクミリポア)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。TGK品番719-43-11-02材質ステンレス材質(シール)PTFEフィルター直径(Φmm)25接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)3.9プレフィルター直径(Φmm)22長さL×直径(mm×Φmm)32×32圧力(kPa)690最大入圧(kPa[psi])689滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
交換部品キット XX30012RK
Merck(メルクミリポア)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm)TGK品番719-00-19-43フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32圧力(kPa)690滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
『フィルターホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製フィルターホルダー
- 樹脂製フィルターホルダー
- ガラス製フィルターホルダー
- マニフォールド