ガラスろ過器 :「漏斗 じょうご」の検索結果
「容量(mL)」から絞り込む
20(1)
40(1)
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量40
フィルター直径(Φmm)25
足外径(Φmm)7
外径×高さH(Φmm×mm)65Φ × 125
材質ガラス
容量(mL)40
全高(mm)125
Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20
フィルター直径(Φmm)20
足外径(Φmm)6
外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100
材質ガラス
容量(mL)20
全高(mm)100
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。
最大外径(mm)30
ろ過板直径(Φmm)30
共通29/17
スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
板直径(Φmm)30
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。