純水/超純水装置付属品 :「フィルター配管」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターホルダーの各部は100%PFAで一体にインジェクションモールドしてあるため、化学的に不活性で粘着性がなく耐蝕性にすぐれ、超高純度流体を汚染しません。又、流体は一切粘着しません。47シリーズのフィルターホルダーはすべての部分がPFAの射出成型製ですが、147シリーズのクランプナットは25%ガラス補強材入りETFE(テフゼル)製で耐圧強度を高めています。フィルターホルダーに接続の配管をはずさずにフィルターエレメントの交換ができます。
フィルター直径(Φmm)47 接続部のサイズ【入口側】1/4”(6.35mmΦ)チューブ用継手(FN4ファルールナット付)、【出口側】1/4”(6.35mmΦ)チューブ用継手(FN4ファルールナット付) 耐熱温度(℃)-17.7~93.3 質量(g)123
1個
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります