純水/超純水装置付属品 :「UV殺菌灯」の検索結果
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。
特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。
海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安)
付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)18
本体寸法(mm)約130×115×500
本体質量(kg)約1.2
電源コード(m)約1.6
ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水)
紫外線波長(nm)254
適合容量(L)~1500(水槽)
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
- カートリッジ純水器
- フィルターハウジング
- 純水フィルター/カートリッジ
- 純水/蒸留水
- 超純水/純水/蒸留水製造装置
- 純水/超純水装置付属品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。