絞り込み
微生物試験製品とは、食品微生物の管理や培地性能試験などを始めとして、微生物を調整し行う試験で使用する試験製品です。ミリポアなどが主な製品で、正確な不純物の量を測定する際に用いられます。主に生物学的の調査や分析などでを行うさまざまな企業で使われています。また微生物は乳製品や肉、魚などを含む、どの食品にも含まれているので食品安全のために多くの研究所で検査を行い、その際にミリポアなどの検査道具を使用しています。

ペイントマーカー 耐熱・耐アルコール
EDDING(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。耐熱温度(℃)400インクトルエン・キシレンフリーインク
ペイントマーカー 耐熱・耐アセトン
EDDING(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷エタノール・イソプロパノール・アセトン等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。耐熱温度(℃)400インクトルエン・キシレンフリー
ダストサンプラー
NTT-ATクリエイティブ¥17,400税込¥19,1401袋(100枚)当日出荷エアサンプラーでは吸引しにくい300μm以上の大きな落下物をサンプリングできる粘着シートです。 24時間サンプリングを行い、落下物の有無を目視で確認します。 再貼付できる保護フィルム付きですので、サンプリング後の異物保存が可能です。材質PET寸法(mm)105×120面積(cm2)サンプリング:100(1格子あたり1)
ダストサンプラー ダスカー200用
NTT-ATクリエイティブ¥14,980税込¥16,4781袋(100枚)当日出荷ダスカー200専用のサンプラーシートです。保存用裏面保護フィルムは付いていません。色白地、黒色印刷質量(g)340タイプ消耗品アズワン品番63-4259-65
ペイントマーカーペン 赤 1 → 2mm
EDDING¥839税込¥9231個当日出荷edding 751光沢ペイントマーカー。eddingのペイントマーカーを使えば、滑らかな表面で描画や装飾をとても楽に行えます。この光沢ペイントマーカーは、より広い箇所での使用に最適なedding 750のペン先を細くしたものです。マーカーのペン先が柔らかいので、ガラスの表面やクリスマスツリーの飾り、ビスケット用の缶、収納ボックスに細かく書き込みや装飾をすることができます。書き込みがよく目立ち、非常に長持ちする不透明液のインクを採用。線幅:1→2mm ペン先:ブレット 14色を用意。初回使用時:キャップを閉じた状態でペンをしっかりと振ってください。キャップを開け、ペン先を紙に押し付けた状態で、ペンを上下させてください。インク:水性顔料インク仕様高温:Y材質互換性:ガラス、金属、プラスチック、木材厚さ(mm)ポイント:1 → 2色ペイント:赤コード(番号)806-117チップサイズファインアズワン品番63-4654-37
ボトルトップフィルターファネル VFシリーズ
Rocker¥35,980~税込¥39,578~1セット翌々日出荷GL45ボトル上に設置することで、濾過後廃液をそのままボトルに保管できます。バルブ径(Φmm)8
スパイラルプレーティング装置イージースパイラル (R) 用 サンプルカップ
InterScience¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)翌々日出荷サンプルカップはオートクレーブ可能です。アズワン品番2-8939-14