ボンベ運搬車とは、酸素ボンベやアセチレンボンベを効率良く運ぶ運搬機器です。2輪から四輪まであり、2輪は手軽に使えること、三輪は運搬時に小回りが利くので、狭い作業現場でも使いやすいことが特徴。四輪は取扱時、運搬時の安全性が最も高いタイプです。標準のボンベ台車では、ボンベを2本積載できます。ボンベ架台は、医療現場など、各部署でのボンベの定数配置と保管に便利です。ボンベカートは、医療現場でボンベを安全に保管するとともに、そのまま搬送もできます。搬送時には上部に緩衝マットがあるので、ボンベとボンベがぶつかり合う心配はありません。
商品豆知識
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300
全高(mm)700
直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。
用途ボンベの運搬
適合適用容器:直径23cm(7000L)
材質アルミ
質量(kg)積載:80
サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55
本体質量(kg)10.6
タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
1台
¥42,800
税込¥47,080
3日以内出荷
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。
用途酸素ボンベ1本積用。
材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム
質量(kg)10
キャスター200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)
均等荷重(kg)100
すくい板長さ(mm)160
すくい板幅(mm)240
全幅を470mmに抑え、更に全長も1070mmに抑えたコンパクトタイプの運搬車。プロパンガスボンベ10kg~50kgに対応。
質量(kg)11.5
車輪径(Φmm)360
高さ(mm)1070
全幅(mm)470
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
手軽に狭い場所で気軽に操作できます。縦型の2輪車で扱いやすいのでトラック等の荷台に積み込んでの現場作業に最適です。
用途運送・運搬作業ので狭い場所などに最適です。
材質すくい板:スチール
車輪径(Φmm)200(ノーパンクタイヤ×2個)
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)100
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。
LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。
用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。
仕様完成品
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
高さ(mm)1265
均等荷重(kg)100
アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
高さ(mm)1540
全幅(mm)477
アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用の運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。車輪が車体より外に出ないことでより狭い場所への運搬が可能になりました。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
高さ(mm)1540
全幅(mm)435
車輪タイプ幅セマ(スリム)
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。