ボンベ運搬車とは、酸素ボンベやアセチレンボンベを効率良く運ぶ運搬機器です。2輪から四輪まであり、2輪は手軽に使えること、三輪は運搬時に小回りが利くので、狭い作業現場でも使いやすいことが特徴。四輪は取扱時、運搬時の安全性が最も高いタイプです。標準のボンベ台車では、ボンベを2本積載できます。ボンベ架台は、医療現場など、各部署でのボンベの定数配置と保管に便利です。ボンベカートは、医療現場でボンベを安全に保管するとともに、そのまま搬送もできます。搬送時には上部に緩衝マットがあるので、ボンベとボンベがぶつかり合う心配はありません。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
120(2)
300(4)
油圧ジャッキによる操作で容器を立てたまま簡単に昇降が可能です。運搬や方向転換も楽に素早く、安全に行えます。本体下回りのフレームを約1.5倍肉厚にして耐久性をアップ。さらにメインピラー下部及びハンドル周囲に補強を施して耐久性にもこだわっているので使用頻度の多い場合にもおすすめです。油圧ジャッキは取外し交換が可能。容器固定チェーン付属。自由キャスターにはストッパー付です。取り外し可能な容器固定用のチェーンを1本標準装備。容器運搬時の一時的な容器固定時に容器と運搬車の離脱を防ぎます。必要ない場合にはスプリングフックで簡単に取り外すことも可能です。油圧ジャッキは交換可能なボルトオンタイプで簡単に取外しが可能でジャッキトラブル時も素早く交換できます。キャスターには大径130Φキャスターを使用。自在キャスターは位置保持に便利なストッパー付です。
用途低温容器用運搬(LGC175L用) 質量(kg)約44 高さ(mm)1560 備考容器固定チェーン4.8Φ1本付属両端フック付 奥行(mm)約885 容量(L)積載容器:LGC175L 全幅(mm)約750 適合ジャッキFKSシリーズ専用油圧式2t タイヤサイズ主タイヤ:Φ130固定キャスター、副タイヤ:Φ130自在キャスターストッパー付
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
高さ(mm)1570 全幅(mm)470
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300kg積 スチール製ドラム缶用 空気入タイヤ付です。
質量(kg)24 耐荷重(kg)300 使用車輪286Φ空気入タイヤ 車体寸法(mm)1550×700
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

300kg積 スチール製ドラム缶用
質量(kg)23 耐荷重(kg)300 使用車輪250Φゴム車輪 車体寸法(mm)1550×625
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

ノーパンク仕様も可能です。
質量(kg)24 耐荷重(kg)300 使用車輪286Φ空気入タイヤ 車体寸法(mm)1550×680
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

酸素(7000L)用
質量(kg)14 耐荷重(kg)120 使用車輪プレス車輪200Φ 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)240×160 車体寸法(全高×全幅)(mm)1550×300
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

プロパンガス50kg用1本積の運搬車。軽量で取回しの楽な2輪タイプで、ハンドルは、頑丈で扱いやすい左右一体型です。タイヤはエアータイヤを使用し、狭い通路や泥道なども楽にボンベを運搬できます。プロパン20kgなどの小型容器や酸素などの細径ボンベにもご使用いただけます。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)14.5 車輪径(Φmm)370(主タイヤ) 高さ(mm)1520 奥行(mm)520 車輪エアータイヤ 車幅(mm)480
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

カミマルKS-LGC運搬車
LGC容器用運搬車です。オプション品を使用するとワイヤーパックを吊り下げることができます。
ストローク(mm)100 幅(mm)770 質量(kg)60 高さ(mm)1700 奥行(mm)850 キャスター径(Φmm)150
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

ガートル架付500L用のボンベカートです。ストッパー付です。
幅(mm)350 質量(kg)約5 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1400~2100 奥行(mm)315 キャスター径(Φmm)75
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

質量(kg)30 耐荷重(kg)300 使用車輪300ΦFCDゴム車輪 車体寸法(mm)1550×640
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

プロパン(50kg)用
質量(kg)15 耐荷重(kg)120 使用車輪ソリッドタイヤ 13×3 積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)360×(135×350) 車体寸法(全高×全幅)(mm)1600×400
1台
63,980 税込70,378
21日以内出荷

ハンドカーFB-P型に、車輪径130Φ軸径20Φの頑丈な小径補助タイヤを装備しました。歩道の段差や、蓋のない側溝の乗り換えなどが容易にできるので配送先でのアプローチが素早く行えます。丈夫で使いやすい左右一体型ハンドルです。
用途搭載可能容器:LPG50kg 質量(kg)18.5 車輪径(Φmm)370(主タイヤ)、130(副タイヤ) 高さ(mm)1520 奥行(mm)490 車輪エアータイヤ、プレスタイヤ 車幅(mm)480
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

プロパンガス50kgボンベ、酸素ガスの細径ボンベやドラム缶等、サイズの違うボンベを運べるヨクバッタカー。プロパンガスボンベ10kg、20kgも積載可能。
質量(kg)20 車輪径(Φmm)後輪:300、前輪:220 高さ(mm)1520 全幅(mm)470
1台
70,980 税込78,078
4日以内出荷

アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
高さ(mm)1540 全幅(mm)477
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型運搬車(幅せまタイプ)。車体よりタイヤが外に出ないことにより、より狭い場所への運搬が可能になりました。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。
高さ(mm)1570 全幅(mm)430 車輪タイプ幅セマ(スリム)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金の中で最も高い強度をもつ7000系アルミ合金を使用した、プロパンガス50kg用の運搬車(フレーム・シャフト共アルミ製)。車輪が車体より外に出ないことでより狭い場所への運搬が可能になりました。タイヤは(強化ホイル)BER採用。
高さ(mm)1540 全幅(mm)435 車輪タイプ幅セマ(スリム)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量用液化ガス容器運搬車(MLT-4)を、最小限の全幅620mmに抑えた運搬車です。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)車輪径(固定・125mm)・(自在ストッパー付・125mm) 高さ(mm)1500 奥行(mm)820 全幅(mm)620
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

油圧ジャッキの操作により軽量液化ガス容器を立てたまま上下させ、自在車輪でスムーズに移動することが出来ます。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)車輪径(固定・130mm)・(自在ストッパー付・130mm) 高さ(mm)1510 奥行(mm)855 全幅(mm)865
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

『運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります