絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • カミマル(3)
  • アズワン(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
耐荷重(kg)
  • 80
  • 10(1)
  • 28(1)
  • 100(7)
  • 120(7)
  • 150(7)
  • 200(5)
  • 250(3)
  • 300(4)
  • 350(2)
  • 500(1)
高さ(mm)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(2)
  • 1400~1500未満(2)
質量(kg)
  • 6~6.5未満(1)
  • 20~30未満(2)
全長(mm)
  • 1140(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボンベ運搬車とは、酸素ボンベやアセチレンボンベを効率良く運ぶ運搬機器です。2輪から四輪まであり、2輪は手軽に使えること、三輪は運搬時に小回りが利くので、狭い作業現場でも使いやすいことが特徴。四輪は取扱時、運搬時の安全性が最も高いタイプです。標準のボンベ台車では、ボンベを2本積載できます。ボンベ架台は、医療現場など、各部署でのボンベの定数配置と保管に便利です。ボンベカートは、医療現場でボンベを安全に保管するとともに、そのまま搬送もできます。搬送時には上部に緩衝マットがあるので、ボンベとボンベがぶつかり合う心配はありません。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
28(1)
80
100(7)
120(7)
150(7)
200(5)
250(3)
300(4)
350(2)
500(1)
運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用 モノタロウ運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用モノタロウ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)すくい板(mm)長さ245×幅284
運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用 モノタロウ運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用モノタロウ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)255奥行(mm)455全幅(mm)430積載荷重(kg)80全高(mm)1140適合容器1500L~7000L容器関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)底板寸法(mm)200×255
KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用 カミマルKS ボンベ運搬車 7000L容器一本用カミマル(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用 カミマルKS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用カミマル
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215
タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車 HARAX(ハラックス)タフボーイ カラーコーン・フゴ等運搬台車HARAX(ハラックス)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
・荷台面が幅50cm 奥行44.5cmと広く、さらに脱着式のコーンストッパが付いていますから、工事作業現場で使用するカラーコーンやフゴ(ゴミ袋)等の運搬に便利です。・荷台面にコーンストッパを取り付ければ、カラーコーンが倒れて落下するのを防ぎます。・荷台が簡単に折りたたみ出来ますから、収納時場所を取りません。またコーンストッパがハンドル内側に収納出来ますから邪魔にならず紛失もありません。
用途カラーコーン・フゴ等の運搬質量(kg)6.4高さ(mm)1040積載荷重(kg)80幅(cm)荷台:50タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N)全幅(cm)50奥行き(cm)69.5、荷台:44.5
KS-AirCarry カミマルKS-AirCarryカミマル
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
空調・溶接・建設などのあらゆる現場で活躍します。 フロン・小瓶などの容器運搬に最適。 多種多様な容器に対応。 耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べます。
適合搭載可能容器:1500L・2000L容器、アセチレン2.0kg容器、LP10kg容器、フロン20kg容器、各NRC容器車輪径(Φmm)約220耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×365×1125
ボンベトラックスタンド アズワンボンベトラックスタンドアズワン
68,300税込75,130
1個
当日出荷
ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
材質(キャスター)ウレタン金具ガードチェーン・フック方式

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

ボンベ運搬車