絞り込み
耐荷重(kg)
- 80
- 10(1)
- 20(1)
- 28(1)
- 250(1)
高さ(mm)
- 1100~1200未満(1)
- 1400~1500未満(2)
質量(kg)
- 20~30未満(1)
全長(mm)
- 1140(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- カミマル(2)
ボンベ運搬車とは、酸素ボンベやアセチレンボンベを効率良く運ぶ運搬機器です。2輪から四輪まであり、2輪は手軽に使えること、三輪は運搬時に小回りが利くので、狭い作業現場でも使いやすいことが特徴。四輪は取扱時、運搬時の安全性が最も高いタイプです。標準のボンベ台車では、ボンベを2本積載できます。ボンベ架台は、医療現場など、各部署でのボンベの定数配置と保管に便利です。ボンベカートは、医療現場でボンベを安全に保管するとともに、そのまま搬送もできます。搬送時には上部に緩衝マットがあるので、ボンベとボンベがぶつかり合う心配はありません。
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
10(1)
20(1)
28(1)
80
250(1)

運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用
(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20色オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤすくい板(mm)長さ245×幅284
運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用
¥17,980税込¥19,7781台当日出荷1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)255奥行(mm)455全幅(mm)430積載荷重(kg)80全高(mm)1140適合容器1500L~7000L容器底板寸法(mm)200×255
KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用
カミマル(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
KS ボンベ運搬車 1500L容器~7000L容器一本用
カミマル¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7909材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)265高さ(mm)1140奥行(mm)450全幅(mm)425耐荷重(kg)80適合容器1500L~7000L容器すくい板(mm)長さ200×幅215