「耐荷重(kg)」から絞り込む
80(2)
200(1)
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用
適合直径230mm(7000L容器)
材質スチール
質量(kg)20
色オレンジ
奥行(mm)480
最大積載荷重(kg)80
使用車輪(Φmm)330
全高H(mm)1460
タイヤタイプノーパンクタイヤ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ
質量(kg)20.4
全幅(mm)790
最大積載荷重(kg)200
使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2
全高H(mm)1172
スク板寸法(mm)315×610
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
材質本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)255
奥行(mm)455
全幅(mm)430
積載荷重(kg)80
全高(mm)1140
適合容器1500L~7000L容器
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
底板寸法(mm)200×255
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用専用の車輪セットです。
用途運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用の交換車輪として
車輪径(Φmm)265
タイヤタイプ空気入りタイヤ
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用専用の車輪セットです。
用途運搬車 ガスボンベ 7000L容器一本用の交換用車輪として
使用車輪(Φmm)330
タイヤタイプノーパンクタイヤ
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。