ボンベ運搬車 :「窒素台車」の検索結果

ボンベ運搬車とは、酸素ボンベやアセチレンボンベを効率良く運ぶ運搬機器です。2輪から四輪まであり、2輪は手軽に使えること、三輪は運搬時に小回りが利くので、狭い作業現場でも使いやすいことが特徴。四輪は取扱時、運搬時の安全性が最も高いタイプです。標準のボンベ台車では、ボンベを2本積載できます。ボンベ架台は、医療現場など、各部署でのボンベの定数配置と保管に便利です。ボンベカートは、医療現場でボンベを安全に保管するとともに、そのまま搬送もできます。搬送時には上部に緩衝マットがあるので、ボンベとボンベがぶつかり合う心配はありません。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
80(2)
200(1)
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合直径230mm(7000L容器) 材質スチール 質量(kg)20 オレンジ 奥行(mm)480 最大積載荷重(kg)80 使用車輪(Φmm)330 全高H(mm)1460 タイヤタイプノーパンクタイヤ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ガスボンベ運搬車 モノタロウ 動画あり
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg)20.4 全幅(mm)790 最大積載荷重(kg)200 使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm)1172 スク板寸法(mm)315×610 取扱説明書(0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用 材質本体:スチール、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)255 奥行(mm)455 全幅(mm)430 積載荷重(kg)80 全高(mm)1140 適合容器1500L~7000L容器 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 底板寸法(mm)200×255
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

『運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング