「耐荷重(kg)」から絞り込む
80(1)
120(2)
150(1)
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。
LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。
用途ボンベの運搬
適合適用容器:直径23cm(7000L)
材質アルミ
質量(kg)積載:80
サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55
本体質量(kg)10.6
タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
1台
¥42,800
税込¥47,080
3日以内出荷
・荷台面が幅50cm 奥行44.5cmと広く、さらに脱着式のコーンストッパが付いていますから、工事作業現場で使用するカラーコーンやフゴ(ゴミ袋)等の運搬に便利です。・荷台面にコーンストッパを取り付ければ、カラーコーンが倒れて落下するのを防ぎます。・荷台が簡単に折りたたみ出来ますから、収納時場所を取りません。またコーンストッパがハンドル内側に収納出来ますから邪魔にならず紛失もありません。
用途カラーコーン・フゴ等の運搬
質量(kg)6.4
高さ(mm)1040
積載荷重(kg)80
幅(cm)荷台:50
タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-2.50×4N)
全幅(cm)50
奥行き(cm)69.5、荷台:44.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
運搬車輛機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。