ボンベ運搬車 :「700 23c タイヤ」の検索結果

ボンベ運搬車とは、酸素ボンベやアセチレンボンベを効率良く運ぶ運搬機器です。2輪から四輪まであり、2輪は手軽に使えること、三輪は運搬時に小回りが利くので、狭い作業現場でも使いやすいことが特徴。四輪は取扱時、運搬時の安全性が最も高いタイプです。標準のボンベ台車では、ボンベを2本積載できます。ボンベ架台は、医療現場など、各部署でのボンベの定数配置と保管に便利です。ボンベカートは、医療現場でボンベを安全に保管するとともに、そのまま搬送もできます。搬送時には上部に緩衝マットがあるので、ボンベとボンベがぶつかり合う心配はありません。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。
用途ボンベの運搬 適合適用容器:直径23cm(7000L) 材質アルミ 質量(kg)積載:80 サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55 本体質量(kg)10.6 タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
1台
42,800 税込47,080
3日以内出荷

『運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります