絞り込み
サイズ(cm)
- 26.5
- 23(4)
- 23.5(6)
- 24(10)
- 24.5(9)
- 25(11)
- 25.5(9)
- 26(11)
- 27(11)
- 27.5(6)
- 28(10)
- 28.5(1)
- 29(6)
- 30(3)
形状

ハイカット(7)

ローカット(1)
甲被タイプ
スリッポンタイプ(1)
マジックタイプ(6)
紐タイプ(1)
材質(先芯)
樹脂製(1)
鉄製(6)
色
グレー(1)
ブラック(6)
材質(アッパー)
- キャンバス(1)
- フェイクレザー(3)
- 天然皮革(5)
キャンバス・フェイクレザー・天然皮革
規格
- JIS規格合格(5)
- JSAA規格(1)
JIS規格合格・JSAA規格
機能
クッション性(1)
耐久性/耐摩耗性(2)
耐油・耐薬(5)
耐熱(6)
軽量(2)
クッション性・耐久性/耐摩耗性・耐油・耐薬・耐熱・軽量
ブランド
- ノサックス(4)
- 福山ゴム工業(1)
- ミドリ安全(1)
- 丸五(1)
- 富士手袋工業(天牛)(1)
- リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1)
ノサックス・福山ゴム工業・ミドリ安全・丸五・富士手袋工業(天牛)・リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
舗装靴とは、アスファルトの舗装作業時に足を保護するためのフラットソールの半長靴です。高温のアスファルトを扱う作業現場では、断熱コルクや耐油性の靴底を使用した舗装靴が欠かせません。夜間作業時の安全性を高めるために、反射材を使用している舗装靴もあります。
「サイズ(cm)」から絞り込む
24(10)
24.5(9)
25(11)
25.5(9)
26(11)
26.5
27(11)
27.5(6)
28(10)
29(6)

舗装工事用安全靴 マジック半長靴
ノサックス¥18,980税込¥20,8781足当日出荷から7日以内出荷オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛クロム革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)1500(25.5cm)機能断熱、耐油JIS規格JIS T8101安全靴足幅EEE材質(先芯)鋼甲被タイプマジックタイプ靴タイプ半長靴
アスファルト舗装用靴HSK LITE
ノサックス¥6,798税込¥7,4781足7日以内出荷断熱性に優れたソールがアスファルトの熱を遮断します。ミッドソールに発泡ウレタンを使用することによりクッション性に優れています。マジック部に反射ワッペン、かかと部に反射材をつけることにより夜間作業時の視認性を高めています。用途アスファルト舗装工事用。色ブラック規格JSAA A種合格 かかと部衝撃エネルギー吸収性合格材質(甲被)革+人工皮革機能断熱、耐油、クッション性、耐久性、軽量足幅EEE靴底合成ゴム+発泡ポリウレタン材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジック靴タイプ長靴
道路くん #105
丸五(5件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081足当日出荷から5日以内出荷履き口ゴムが足にぴったりフィット。さらにアスファルト、小石の進入もシャットアウト。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用。爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。脱ぎ履きが楽な面ファスナー付き。熱による底剥がれを防ぐ大底全周縫い付けタイプ。舗装面を傷つけにくいフラット耐油底。熱伝導を遅くする為、フェルトを内蔵。形状ハイカット色ブラック種類セーフティーシューズ長さ(cm)24(26cm)材質(アッパー)合皮、天然皮革材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約740(26.0cm)機能断熱、耐油足幅3E材質(先芯)鋼RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
舗装用セーフティワークブーツ
富士手袋工業(天牛)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881足当日出荷から5日以内出荷足跡の残りにくいフラットソールを採用し、アスファルト舗装作業に適したセーフティブーツです。耐熱・耐油底ですのでアスファルト道路の作業でも安全です。履き口周りと背面部に視認性を高める反射材を採用しており、夜間作業など暗所作業時においての安全性を高めています。用途舗装工事用形状ハイカット色ブラック材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)約580(靴サイズ26.0cm)機能耐熱、耐油足幅3E靴底ラバー(耐熱・耐油)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジック靴タイプブーツ
安全長編上靴 H320
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681足4日以内出荷耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。用途道路舗装などに適した長編み上げ安全靴です。形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)700(25.5cm)JIS規格JIS8101 S種認可材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴再生紙使用マーク適合
道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式)
ノサックス¥19,980税込¥21,9781足7日以内出荷道路舗装工事用安全靴に固定式甲プロテクターがついた安全靴です。形状ハイカット色ブラックJIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプマジック式
舗装工事用安全靴 半長靴
ノサックス¥17,980税込¥19,7781足6日以内出荷から10日以内出荷簡単に脱ぎ履き可能な、半長靴タイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。形状ハイカット材質(先芯)鋼靴タイプ半長靴
ラスティングブル #013
福山ゴム工業(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881足4日以内出荷アッパーに耐久性に優れた帆布を使用。軽量で屈曲性の良いラバーソールで足に優しい。種類セーフティーシューズ材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)270機能軽量RoHS指令(10物質対応)対応
舗装工事用安全靴 VR235
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足3日以内出荷から5日以内出荷アスファルトの熱が伝わりにくい構造と、靴底にアスファルトがくっつきにくい底意匠の舗装工事用安全靴です。用途建設業。形状ハイカット質量(kg)2色ブラック種類安全靴材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1730機能耐熱JIS規格JIS T 8101 革製L種<軽作業用>合格靴底合成ゴム1層底材質(先芯)鋼材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴