3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン移動流し台
キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
1個
88,700 税込97,570
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

『板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります