作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。移動・運搬用ワゴン/一人用軽量作業台/補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴン!。棚板に作業用品を収納・移動しながら、天板で簡易作業もできるため入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ塩ビシート天板の天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして併せてのご使用もおすすめです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できるサイズです。天板表面はライトグレー色、脚部はシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。支柱・棚板はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。キャスターは耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途電子機器、電子部品、精密部品製造現場、研究施設等での移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)50
材質(天板)塩ビシート
色(天板)ライトグレー
ねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.25×L14
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個
均等耐荷重(kg)50(自重含む)
色(本体)シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.34MB)
総耐荷重(kg)50(自重含む)
色(脚部)シルキーホワイト
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業におすすめの汎用作業台、基本タイプです。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用に高さ740mm、立ち作業用に高さ950mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(天板)塩ビシート
色(天板)ライトグレー
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.83MB)
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
作業台/実験台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。