作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業用/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む)
1台
22,377 税込24,615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重200kg_高さ調整H600~900_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台。天板は塩ビシート天板、脚部はスチール製です。天板色・脚部色はアイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×P1.5×L30 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業 動画あり
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。 材質(本体)スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)300
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ヤマト科学収納カート
均等耐荷重(kg)20 材質(天板)耐水パーティクルボード 材質(本体)木製 色(天板) 色(本体) 材質本体:耐水パーティクルボード(F☆☆☆☆) 取手:ABS樹脂
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング