作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2681 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)27.3 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9925 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)48.7 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9917 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)40.3 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204 奥行(mm)604 高さ(mm)900 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9909 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)32.5 タイプ立ち作業用 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)904 奥行(mm)604 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番522-2591 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)26.4 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1804 奥行(mm)604 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9950 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)47.6 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1504 奥行(mm)604 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9941 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)39.4 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
間口(mm)1204 奥行(mm)604 高さ(mm)740 材質(天板)木+SUS304 仕様鏡面仕上げ トラスコ品番284-9933 種別組立式 材質(本体)スチール 形状H型枠 質量(kg)31.6 均等荷重(kg)300 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 天板形状平天板
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング