作業台/実験台 :「角 支柱」の検索結果
作業台・実験台は、作業や実験をする際に物を置いたり、その上で作業をしたりする台のことです。様々な作業に使用するため、安全性や便利さが追求されます。耐薬品性・耐熱性・耐腐食性に優れているのもが多く、安全に作業できるように配慮されています。また、簡単に掃除ができるようにつくられているため衛生面も優れています。キャスター付きで安全に動かすことができるものもあり、作業に支障なく効率的に移動が可能です。作業台の上を簡単に整理できるように引き出し専用トレーなどもあり、整理しながら作業を行うことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
付属品(キャビネットワゴン)中棚1枚付、30mmピッチで段替可能
材質SUS304
キャスター(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具
材質(支柱)SUS304(ヘアライン仕上げ)
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(キャビネットワゴン)445×570×630
取扱説明書(0.67MB)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
キャスター(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具
材質(支柱)SUS304(ヘアライン仕上げ)
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(キャビネットワゴン)445×570×630
取扱説明書(0.67MB)
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。