美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚板耐荷重(kg)150
材質(天板)SUS430
材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304 幅+30mm
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
作業台/実験台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。