作業台/実験台 :「実験台」の検索結果
関連キーワード
紫外線による劣化が緩やかな材質のため、屋外や窓際での収納に適しています。扉には鍵取り付け用の穴があります(鍵は別売です)。
材質PP
耐荷重(kg)30
棚板耐加重45kgの高耐加重タイプです。奥行きが540mmあり大容量です。扉には鍵取り付け用の穴があります(鍵は別売です)。
材質本体/PP、ヒンジ・ハンドル・棚板補強板/亜鉛めっき低炭素鋼
耐荷重(kg)45
紫外線による劣化が緩やかな材質を使用しており、屋外や窓際での収納に適しています。
色ダークグレー
寸法(mm)1180×490×550
材質PP
容量300L
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
作業台/実験台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。