1槽シンク :「台所 排水 口」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
600(1)
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)850 トラスコ品番495-4611 セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース 材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304 寸法(mm)【バックガード】20t×100H 質量(kg)37 槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷

『シンク』には他にこんなカテゴリがあります