カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ドラパス(204)
- エスコ(69)
- ステッドラー(50)
- クツワ(48)
- コクヨ(43)
- 内田洋行(41)
- シンワ測定(36)
- 共栄プラスチック(33)
- 三和製作所(32)
- レイメイ藤井(27)
- SONIC(ソニック)[文具](24)
- SK(新潟精機)(20)
- LION (ライオン事務器)(20)
- バンコ(20)
- クラウン[事務用品](15)
- アーテック[学校教材・教育玩具](15)
- MUTOH(14)
- 西敬(イカリボシ)(13)
- 大平産業(12)
- ブランドをもっと見る
製図関連用品は、製図作業に使うさまざまな道具や器具、図面を保管したり、運搬したりするためのケースやファイルなどの総称です。道具・器具には、各種定規やコンパス、図形や数字・記号などを素早く描けるテンプレート、測量データを記入する測量野帳などがあります。また、作業を実際に行うボードの製品ごとの特性は、明るさ調整や傾斜スタンド、段差の徹底的な排除など。図面をきれいに保つためには、サイドカバー付きのファイル、伸縮可能で携帯用にも便利なスライドケースなどが便利です。多岐に渡る製図関連用品ですが、正確な図面製作のため、材質や形状には多くの工夫が詰まっています。
商品豆知識

直線定規(樹脂製)
(36件のレビュー)¥89税込¥981本当日出荷見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。用途線を書いたり長さを測る作業に。材質メタクリル樹脂
測量野帳(上質紙)
コクヨ(28件のレビュー)¥259~税込¥285~1冊(40枚)当日出荷屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。 中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。材質中紙/上質紙色グリーン紙質上質紙中紙サイズ(mm)160×91外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
ファスナー付図面ケース
TRUSCO(13件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷透明度が高く図面がよく見えます。 非塩ビ素材で軽量です。用途図面・書類の保護や保管に最適。材質フィルム/ナイロン、ポリプロピレン(PP)、チャック/ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.1色透明
上質方眼紙 1mm目ブルー刷り
コクヨ(15件のレビュー)¥259~税込¥285~1冊当日出荷方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)罫1mm方眼・ブルー刷り![ステンレス直尺 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534168-210712-02.jpg)
ステンレス直尺
PLUS(プラス)[文具]¥499~税込¥549~1本当日出荷強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品仕様ビニルケース入り、JIS規格品材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)色シルバー
カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付
シンワ測定(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。 カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質本体:アクリル、カッター面:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
直線定規<まなびすと>
コクヨ(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。 通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。 5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。 ブルーとピンクの2色展開です。グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質R-PET紙質再生材配合率/R-PET100%エコマーク認定番号18 112 046
測量野帳レベル合成紙 耐水タイプ
コクヨ(11件のレビュー)¥469税込¥5161冊当日出荷コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。 オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプです。中紙は合成紙です。種類レベル・横罫22行材質中紙:合成紙(ユポ(R))、表紙カバー/オレフィン系樹脂枚数24中紙サイズ(mm)160×91外寸法(mm)タテ166×ヨコ96×厚み3
ポスターケース・カレンダーケース 10枚入
今村紙工(14件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(10枚)当日出荷コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです用途ポスター・カレンダー発送の際に厚さ(mm)0.7色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
カッター定規
コクヨ(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 カッターナイフでのカッティング作業時に刃が当たる端面にステンレス板を付けていますので、端面に傷が付くのを防ぎます。 R-PET。 外寸法/320×45(T3)。 メモリサイズ/30CM。 ユニバーサルデザイン材質R-PET厚さ(mm)3外寸法(mm)320×45目盛30cm
プロジェクトペーパー 5ミリ方眼
オキナ(7件のレビュー)¥219~税込¥241~1冊(100枚)ほか当日出荷7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。材質特抄上質紙
図面ケースファスナー付
西敬(イカリボシ)(17件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚当日出荷中紙入りで、軽量ローコスト。 大型図面などの保管、持ち運びに便利です。仕様ファスナー付材質ナイロン、PP厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナーケース A4
ドラパス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ファスナーケースNは、ダブルファスナー・ポケット付(2カ所)のオリジナル品です。 従来品の中国生産から台湾生産に変更、板厚を厚くし丈夫な作りになりました。 3色有りますので、学年別・他使用者との色分けに便利です。材質PPサイズA4外寸(mm)350×250×40内寸(mm)335×230×35板厚(mm)0.7
三角スケール ポケット
コクヨ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。用途-仕様ポケット用(JIS)材質R-ABS
三角スケール建築士用
シンワ測定(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。 30cmはプラスチックケース付。材質ABS樹脂目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25タイプ建築士用
ステンレス直定規 ツヤ消し仕上げ C型JIS1級
コクヨ(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。仕様オール金属製品です。
ステンレス直定規C型JIS1級
コクヨ(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。仕様オール金属製品です。
測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙
コクヨ(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1冊当日出荷屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。裏表紙はメモなどが挟めるポケットつきで便利です。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 中紙に雨に濡れても大丈夫な合成紙のウォータープルーフタイプを使用。耐水紙よりも水や汚れに強く、屋外・雨天などのハードな現場で活躍します。 このタイプは、落としたときに、見つけやすいブライトカラーの表紙。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。外寸法(mm)タテ166×ヨコ94×厚み7材質中紙/合成紙(ユポ(R))、表紙/R-PP種類レベル・横罫22行枚数30中紙サイズ(mm)160×91製本溶着
三角スケール土地家屋調査士用 JIS
シンワ測定(5件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600材質ABS樹脂タイプ土地家屋調査士用
ポスターケース 5枚入 T
マルアイ(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷ポスター・カレンダー・図面・画用紙などの梱包・宅配・保管に便利なポスターケース。組み立て簡単。軽くて丈夫なダンボール製です。材質古紙80%以上再生紙使用入数(枚)5![スーパーコンパス(シャープ用) SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10759524-150930-02.jpg)
スーパーコンパス(シャープ用)
SONIC(ソニック)[文具](8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷直径(Φcm)30(最大)付属品自動中心器・替芯5本材質ダイキャスト製(カラー塗装)長さ(mm)115タイプ0.5mmシャープ芯用
アクリル定規 メタルガイド付
伊藤忠リーテイルリンク¥139~税込¥153~1個当日出荷カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規。目盛りの数字がはっきり見えやすく、透明なので位置が合わせやすいです。仕様ステンレスエッジ付材質アクリル、18-8ステンレス色透明
方眼直定規 アクリル製
シンワ測定(3件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
図面クリアホルダー(Cタイプ)
コクヨ(8件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷検索に便利なインデックスラベルが付いています。 図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。 収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。 ※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。厚さ(mm)0.2材質R-PP収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
プロジェクトペーパー 50枚
オキナ(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1冊ほか当日出荷から4日以内出荷コピーに写りにくく、目にも優しいブルー罫のレポート用紙です。 用紙の端まで広々と文字や図形が書き込め、縦にも横にも使用できる全面方眼罫です。 筆記具とも相性がよく、書き味に定評があります。 本文用紙は自然と人に優しい無塩素漂白紙「エコパルプ」を使用しています。 一枚一枚キレイにはがせる天のり製本なので、必要な枚数をはがすもの簡単です。 50枚のスリムタイプは手軽にバッグに入れて持ち歩いたり、デスクで使う用と持ち運び用や案件ごとに使い分けたりと利用シーンがさらに広がります。仕様天のりクロス巻材質特抄上質紙罫5mm方眼ブルー罫坪量(g/m2)64









![ステンレス直尺 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534168-210712-02.jpg)


![クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581412-150316-02.jpg)


















![データーマスク定規 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581482-160520-02.jpg)


![スーパーコンパス(シャープ用) SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10759524-150930-02.jpg)
















![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769011-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768898-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768959-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768916-260820-02.jpg)