付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングバッグ
寸法(mm)540×690、製図板:450×600(A2サイズ)
質量(kg)3.7±10%
範囲(mm)スケール傾斜:±8/600
スケールフロート量:5mm
傾斜角度(°)図板:1、5
作図範囲(mm)405X600
付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース
範囲(mm)スケール傾斜:±8
スケールフロート量:5mm
4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
定格寿命(時間)LEDランプ:約30000
光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)
傾斜角度(°)0~35(ハンドルねじ込み操作)
4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
寸法(mm)ガラス:t5×W914×D610
質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D)(mm)透写面:895×586
定格100V 48W 50/60Hz共用
定格寿命(時間)LEDランプ:約30000
光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1054×750×129~220
照度(Lux)4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大6000±10%)
傾斜角度(°)7(固定)
光源タイプ専用LEDランプ(32タイプX3)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1セット
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。