製図用品 :「卓上透写台」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4段階調光式。透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写面にガラスを使用しており、製図作業も可能です。
寸法(mm)ガラス:t5×W914×D610 質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D)(mm)透写面:895×586 定格100V 48W 50/60Hz共用 定格寿命(時間)LEDランプ:約30000 光源拡散板:乳白色アクリル板(2mm厚) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1054×750×129~220 照度(Lux)4段階調光(100/70/50/30%±10%)最大6000±10%) 傾斜角度(°)7(固定) 光源タイプ専用LEDランプ(32タイプX3)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング