二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規。 クラス最軽量のボディに難関突破のための高性能を搭載。
スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用
大事な図面を守るフローティング機構装備
高精度を維持するシンクロワイヤシステム
レバー式ブレーキ機構
三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールクリップ
用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板
0°・ 6.5°・ 9℃に切り換え可能なスタンド装備
基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構
収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバック付き
仕様フローティング機構ダイヤル切換式
付属品キャリングバック、マグネットプレート(500mm・300mm)各2枚
寸法(mm)510×685
質量(kg)2.5
調整範囲(mm)(基線)±5
スタンド傾斜角度6.5°・9°
スケールレバー式固定
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(マグネットボード)450×600
作図範囲(mm)422×600
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。