製図用品 :「見やすい 定規」の検索結果
製図関連用品は、製図作業に使うさまざまな道具や器具、図面を保管したり、運搬したりするためのケースやファイルなどの総称です。道具・器具には、各種定規やコンパス、図形や数字・記号などを素早く描けるテンプレート、測量データを記入する測量野帳などがあります。また、作業を実際に行うボードの製品ごとの特性は、明るさ調整や傾斜スタンド、段差の徹底的な排除など。図面をきれいに保つためには、サイドカバー付きのファイル、伸縮可能で携帯用にも便利なスライドケースなどが便利です。多岐に渡る製図関連用品ですが、正確な図面製作のため、材質や形状には多くの工夫が詰まっています。
商品豆知識
平行の線を引くための定規、ヘイコウのものさし33cm。「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮。本体のボーダー線を基準に寸法を取り、横穴に鉛筆やペン先を入れて走らすことで「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮することができます。 最大30mm巾の平行線を引くことができ、紙の端から何ヶ所かに寸法を取って直線を引いていた手間が省けます。アクリル定規にはあまり見られない0.5mm目盛りが5cmまで入っています。深さや高さ、奥行きを測りやすいよう端からゼロスタートの目盛りになっています。ネオンカラーボーダーラインの間が透明で行の読取りがスムーズにできます。定規背面に特殊コーティングマット素材を使用した加工を施しているため高硬度でキズがつきにくく耐久性に優れています。また、印刷を挟み込んだコーティングなので目盛りが消えにくくなっています。
仕様特殊コーティング加工、ゼロスタート目盛
材質(本体)アクリル樹脂製
測定範囲(cm)33
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×330×3.0
平行の線を引くための定規、ヘイコウのものさし16cm。「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮。本体のボーダー線を基準に寸法を取り、横穴に鉛筆やペン先を入れて走らすことで「サイズを測る・線を引く」という作業時間を簡単に短縮することができます。 最大30mm巾の平行線を引くことができ、紙の端から何ヶ所かに寸法を取って直線を引いていた手間が省けます。アクリル定規にはあまり見られない0.5mm目盛りが5cmまで入っています。深さや高さ、奥行きを測りやすいよう端からゼロスタートの目盛りになっています。ネオンカラーボーダーラインの間が透明で行の読取りがスムーズにできます。定規背面に特殊コーティングマット素材を使用した加工を施しているため高硬度でキズがつきにくく耐久性に優れています。また、印刷を挟み込んだコーティングなので目盛りが消えにくくなっています。
仕様特殊コーティング加工、ゼロスタート目盛
材質(本体)アクリル樹脂製
測定範囲(cm)16
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×160×2.0
目盛が見やすいツヤ消し加工ステンレス、シルバーステン直線定規。目盛が見やすく使いやすいツヤ消し加工のステンレス定規(シルバー仕上げ)です。ステンレス製で目盛りの精度も高く、狂いが生じにくいのが特長です。また、目盛りはクロムメッキのため消えにくくなっています。
材質(本体)ステンレス SUS 420J2(配合:鉄80%、クローム17%)
FULでワクワクを身につけよう!FUL ペンシルーラー。FULはワクワク。カラフルで明るく遊び心を大切に、「楽しさ」を「楽しい」へ変えることを目指しています。日常にFULとワクワクをお届けします。【ペンシルーラーとは?】。カラフルで大きな色鉛筆型の15cm定規です。角が斜めになっているから目盛りが見やすい!3cm幅で手で押さえやすい!。全8色のワクワク!FULシリーズとのコーディネートも楽しめます。
材質アクリル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)185×30×1.5
測定範囲(cm)15
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。