製図用品 :「建築文房具」の検索結果
製図関連用品は、製図作業に使うさまざまな道具や器具、図面を保管したり、運搬したりするためのケースやファイルなどの総称です。道具・器具には、各種定規やコンパス、図形や数字・記号などを素早く描けるテンプレート、測量データを記入する測量野帳などがあります。また、作業を実際に行うボードの製品ごとの特性は、明るさ調整や傾斜スタンド、段差の徹底的な排除など。図面をきれいに保つためには、サイドカバー付きのファイル、伸縮可能で携帯用にも便利なスライドケースなどが便利です。多岐に渡る製図関連用品ですが、正確な図面製作のため、材質や形状には多くの工夫が詰まっています。
商品豆知識
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類建築記号
材質IR樹脂
寸法(mm)105×230×0.75
質量(g)20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
種類円
材質IR樹脂
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
タイプ縮小コピー用
目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
材質IR樹脂
種類一般総合
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×160×0.5
材質IR樹脂
質量(g)5
種類英数字記号
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
製図用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。