製図関連用品は、製図作業に使うさまざまな道具や器具、図面を保管したり、運搬したりするためのケースやファイルなどの総称です。道具・器具には、各種定規やコンパス、図形や数字・記号などを素早く描けるテンプレート、測量データを記入する測量野帳などがあります。また、作業を実際に行うボードの製品ごとの特性は、明るさ調整や傾斜スタンド、段差の徹底的な排除など。図面をきれいに保つためには、サイドカバー付きのファイル、伸縮可能で携帯用にも便利なスライドケースなどが便利です。多岐に渡る製図関連用品ですが、正確な図面製作のため、材質や形状には多くの工夫が詰まっています。
マカロン分度器9cm西敬(イカリボシ)翌々日出荷
・0℃が左右にあるので、どちらからでも測れる。・30℃ごとに色分けされているので、読み取りやすくなっています。
入数(枚)5目盛9cm本体寸法(mm)90半円×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
両面分度器 快段目盛SK(新潟精機)3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:180本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)4目量1°RoHS指令(10物質対応)対応
両面全円分度器 快段目盛SK(新潟精機)3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:360本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)7目量1°RoHS指令(10物質対応)対応
ニューパルカラー分度器西敬(イカリボシ)当日出荷
透明度が高く、強度を誇る高品質の素材を使用し、見やすく正確な目盛です
白いラインにより、定規を裏返しても目盛の文字が反転しません
お名前シール付
規格9cm材質硬質PVC厚さ(mm)1径(Φmm)90RoHS指令(10物質対応)対応
富士山定規アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥300¥273