製図用品 :「分度器 定規」の検索結果

製図関連用品は、製図作業に使うさまざまな道具や器具、図面を保管したり、運搬したりするためのケースやファイルなどの総称です。道具・器具には、各種定規やコンパス、図形や数字・記号などを素早く描けるテンプレート、測量データを記入する測量野帳などがあります。また、作業を実際に行うボードの製品ごとの特性は、明るさ調整や傾斜スタンド、段差の徹底的な排除など。図面をきれいに保つためには、サイドカバー付きのファイル、伸縮可能で携帯用にも便利なスライドケースなどが便利です。多岐に渡る製図関連用品ですが、正確な図面製作のため、材質や形状には多くの工夫が詰まっています。
コクヨ年末セール最大約40%OFF 最大約40%OFFの超お買い得品が満載!12/26(金)まで

商品豆知識

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マカロン分度器9cm 西敬(イカリボシ)マカロン分度器9cm西敬(イカリボシ)
149税込164
1枚
翌々日出荷
・0℃が左右にあるので、どちらからでも測れる。・30℃ごとに色分けされているので、読み取りやすくなっています。
入数(枚)5目盛9cm本体寸法(mm)90半円×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機)両面分度器 快段目盛SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:180本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)4目量RoHS指令(10物質対応)対応
両面全円分度器 快段目盛 SK(新潟精機)両面全円分度器 快段目盛SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。基線(0°)を赤線にすることで視認性を向上しています。中心に穴が開いているため、えんぴつの先端を挿して0°を合わせることができます。
用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:360本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)7目量RoHS指令(10物質対応)対応
透明PETボトルリサイクル分度器 長辺450mm 三和製作所透明PETボトルリサイクル分度器 長辺450mm三和製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
柔軟性があり、折れにくい素材です。カラー磁石により、黒板に貼って使用した際、黒磁石と比較して目立ちにくくなっています。
発泡樹脂分度器 三和製作所発泡樹脂分度器三和製作所
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
軽量で柔軟性のある発泡樹脂素材でできた分度器です。軽いので誰でも扱いやすく、柔軟性のある素材により、曲げに対して丈夫で折れにくい性質を持っています。裏面に磁石付でスチール黒板に貼り付け使用できます。
透明PETボトルリサイクル分度器 長辺600mm 三和製作所透明PETボトルリサイクル分度器 長辺600mm三和製作所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
柔軟性があり、折れにくい素材です。カラー磁石により、黒板に貼って使用した際、黒磁石と比較して目立ちにくくなっています。
環境にやさしいMDF大分度器 三和製作所環境にやさしいMDF大分度器三和製作所
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
計画植林と伐採をした松材を粉末にして板状にしたMDF材を使用した循環型の環境にやさしい素材です。磁石付で黒板に貼って使用できます。
折りたたみ方眼定規 たんぽぽ折りたたみ方眼定規たんぽぽ
89税込98
1個
4日以内出荷
折りたたみ時15cm、展開時に30cmになる折りたたみ定規。便利な方眼タイプ分度器機能つき
長さ(cm)30
半円分度器 12cm アクリル製 ドラパス半円分度器 12cm アクリル製ドラパス
229税込252
1個
6日以内出荷
用途半円分度器です寸法(cm)12グリーンマーク認定
オリオンズ分度器 共栄プラスチックオリオンズ分度器共栄プラスチック
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
学校授業には再生100%R-PET樹脂を使用した透明分度器。学納分度器として幅広くご使用いただいています。再生100% R-PET樹脂を使用した、地球にやさしい環境対応の透明分度器です。再生PETはSDGsの17ゴールのうち、4個のゴールに貢献します。角度の測定は左右どちらからでもできます。また、下の目盛を使ってセンターからもわりふりできる分度器です。もちろん安心・安全・信頼の日本製オリオンズ分度器です。
厚さ(mm)1材質(本体)R-PET樹脂
多機能スケール ML15 ドラパス多機能スケール ML15ドラパス
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
<主な機能>タテ、ヨコ、ナナメ線を描く場合・分度器を使って角度をつけた線を描く場合
用途本格的な製図ができる、コンパクトで多機能なスケールです。金属ローラーの採用で、平行線もより安定して描けます。測定範囲(cm)15目盛長(mm)150
立体分度器 ドラパス立体分度器ドラパス
619税込681
1枚ほか
6日以内出荷
全円分度器 ドラパス全円分度器ドラパス
619税込681
1枚
当日出荷から5日以内出荷
半円分度器 ドラパス半円分度器ドラパス
129税込142
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
ドラパス サークル定規 ドラパスドラパス サークル定規ドラパス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
サークル定規は1mm~110mmまでの円が、1mmピッチで(1~9mmまでは0.5mmピッチ)コンパスより早く、正確に描くことができます。 外側のサークルテンプレートは1mm~20mmの直径までご使用いただけます。 内側のサークルは、ベアリング機構によりスムーズに回転します。 中心位置は拡大レンズ付、裏面はインクエッジ付です。
用途外側のサークルテンプレートは1~20mmの直径まで使用出来ます。 回転サークル裏面は浮上式構造により円を描く場合のインクのしみ、汚れを防ぎます。 高精度の回転サークルは20~110mm直径まで使用できます。 回転サークル上の小さい穴径は、0.5mmシャープペンシルや0.1~0.3mmのサインペンの使用が可能です。 回転サークル上の大きな穴径は、0.5mmのサインペンの使用が可能です。 サークル上のクロスラインは円の中心になります。 中心位置は拡大レンズになっています。 表面のアクリル板(黄色)は目の疲れを防ぎラインが見やすくなっています。 外側サークルが360°の分度器になっています。
楕円テンプレート ドラパス楕円テンプレートドラパス
20,980税込23,078
1式
当日出荷から6日以内出荷
種類楕円
UHOLABO マンボウⅢ UHOLABO(ウホラボ)UHOLABO マンボウⅢUHOLABO(ウホラボ)
8,798税込9,678
1本
21日以内出荷
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ!材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
ドラパス マンボウⅢ ドラパスドラパス マンボウⅢドラパス
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
世の中なんでも「映える!」が求められる時代!先生の板書だって・・・ そんな先生達の美しい曲線を描きたい!きれいな角度線を描きたい!等の声を反映し数年前まで学校の先生だった開発者(UHOLABO中村氏)が直線(定規)・曲線(コンパス)・角度線(分度器)の要素を1つにまとめた「マンボウⅢ」を開発いたしました。 従来の商品よりも小さく・持ち運びにも便利(A4サイズケースにも格納可能 Sサイズ) 更に磁石付きなので使用が終了したら黒板やホワイトボードの角にくっつけて置くことも可能。 学校や塾はモチロン、会議室のホワイトボードにも、ありそうで無かった板書サポート商品です。
用途黒板・ホワイトボード板書用サポート用品「マンボウⅢ」シリーズ!材質定規:MDF・磁石・塩化ビニル・PET・フッ素樹脂加工
UHOLABO ベスト定規 UHOLABO(ウホラボ)UHOLABO ベスト定規UHOLABO(ウホラボ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)2材質(本体)アクリル
ドラパス ベスト定規 light ドラパスドラパス ベスト定規 lightドラパス
799税込879
1本
6日以内出荷
「いいね!」と思わず言っちゃう定規のキャッチコピーにて絶賛発売中の「ウホラボ社ベスト定規」と、一部機能を省略した「ドラパス ベスト定規light」を発売いたします。 直線を描く(定規)・円を描く(コンパス)・角度線を描く(分度器)・幅を測る(ノギス)の機能が1本にまとまった機能性の高い商品です。 その使い方は、直線を描くだけでも1描きたいところにシャープペンを置く2ベスト定規にひっかける3描きたいところにベスト定規を移動させる4線を描く・・言葉で表すとなんのこっちゃとなりますが、添付動画から使い方を確認してみてください・・・きっと「目からうろこ」の使い方です。角度線も「足す・引く」を駆使すると1度刻みでの角度線が・・・右脳・左脳に刺激を与えて頭が良くなっちゃうかも・・・ 使い方次第であらゆることが出来る機能的は定規を是非ご活用ください! 【ベスト定規の8つのポイント】 1:書き出しがスムーズになるようにフックになっている 2:1のフックを回転軸として30度・40度の角度がついた線が簡単にかける 3:1フックの回転軸として、円が描ける。(※目盛数字下の穴をつかう。2の下の穴で半径2cmの円が描ける) 4:製図用矢印が描ける(UHOLABO製のみ) 5:定規の端にあるAとAで7mm幅、BとBで10mm幅、CとCで15mm幅の平行定規が描ける(UHOLABO製のみ) 6:ハートマークが描ける(UHOLABO製のみ) 7:直角のなっているのでノギスの代わりになる。 8:両手利き対応 【分度器として】 10度・15度(ドラパス製のみ)・18度・25度・30度・45度・60度、それぞれの線がきれいに描ける分度器機能 【右利きでも左利きでも】 上下両方に目盛があるので利き手に関係なく同じように使う事が出来ます。 【コンパスとして】 1のフック部分を回転軸にして円を描く。目盛0部分にあるフックを固定し描きたい円の半径分の数字部分の穴にペンを差込んで描く。
厚さ(mm)0.8材質(本体)ポリカーボネート
GAKUNOアクリル分度器9cm 共栄プラスチックGAKUNOアクリル分度器9cm共栄プラスチック
119税込131
1個
当日出荷
アクリル製で丈夫で透明度の高いGAKUNOアクリル分度器。ORIONSの定規シリーズは学校授業で長年ご使用いただいている歴史と実績があります。安心してご使用いただる高品質で、学納・分度器として幅広くご使用いただいています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度ごとにドットがあり、読取りやすくなっています。45度と135度の目盛があり、角度が素早く把握できます。保管に便利なクリアケース付きの分度器です。
付属品保管用クリアケース長さ(mm)90厚さ(mm)1.5材質(本体)アクリル樹脂製
全円分度器 共栄プラスチック全円分度器共栄プラスチック
299税込329
1個
当日出荷
180度以上の角度が測れる、全円分度器。円の角度が理解しやすく、180度以上の角度を測ったり、描いたりするのに便利です。また、中心の穴(直径約1.2mm)により、位置決めやしるしを付けるのに便利です。
材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製目盛ゼロスタート目盛寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×1.0
オール・イン・ワン製図器 ドラパスオール・イン・ワン製図器ドラパス
16,980税込18,678
1式
当日出荷から6日以内出荷
収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
折りたたみ定規 快段目盛 SK(新潟精機)折りたたみ定規 快段目盛SK(新潟精機)
539税込593
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。
用途寸法測定や線引き作業に測定範囲(cm)0~30目盛上段cm目、角度ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)全長(mm)165幅(mm)35厚さ(mm)5本体質量(g)18材質AS樹脂
先生おすすめ分度器大 レイメイ藤井先生おすすめ分度器大レイメイ藤井
169税込186
1個
当日出荷
ぴたっと止まる新感覚滑り止め付 握力の弱い子でもズレないから線が引きやすい
質量(g)26エコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×60×1グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069
先生おすすめ分度器小 レイメイ藤井先生おすすめ分度器小レイメイ藤井
119税込131
1個
当日出荷
ぴたっと止まる新感覚滑り止め付 握力の弱い子でもズレないから線が引きやすい
質量(g)10エコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×1グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 069
分度器 COMPASS(コンパス)分度器COMPASS(コンパス)
109税込120
1個
当日出荷
見やすい大きな文字!!左右どちらからでも測れます。
ナノピタ分度器9cm SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ分度器9cmSONIC(ソニック)[文具]
129税込142
1枚
翌々日出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。固定する定規はピタッとズレない。裏返せば、すべり止め自在。裏返しても数字が反転しないので、裏面でも測りやすい。名前シールが付属。
付属品名前シール材質本体=PMMA主要材質本体=PMMA
半円分度器 ステッドラー半円分度器ステッドラー
189税込208
1個
当日出荷
材質PET厚さ(mm)0.5
楽しく学習 分度器 SONIC(ソニック)[文具]楽しく学習 分度器SONIC(ソニック)[文具]
149税込164
1個
5日以内出荷
角度が見やすい色分け数字 中心が合わせやすいカラー基準線入り 名前シール付
材質本体=PMMA寸法(mm)145×54×2
ナノピタ キッズ 分度器 SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ キッズ 分度器SONIC(ソニック)[文具]
139税込153
1個
翌々日出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 大きな文字で、文字が見やすい。 教科書の内容に合わせて設計、学校の授業にぴったり。 名前シールが付属
付属品名前シール材質本体=PMMA寸法(mm)90×48×1.5主要材質本体=PMMA
ナノピタ ガール 分度器 SONIC(ソニック)[文具]ナノピタ ガール 分度器SONIC(ソニック)[文具]
139税込153
1個
6日以内出荷
ナノピタ独自のすべり止め加工ですべらない。 裏返しても文字が反転しないリバーシブル機能付きだから便利。 レースやハートのデザインがカワイイ。 名前シールが付属
仕様リバーシブル付属品名前シール材質本体=PMMA寸法(mm)90×48×1.5主要材質本体=PMMA
ケース入り定規セット サンフレイムジャパンケース入り定規セットサンフレイムジャパン
619税込681
1個
当日出荷
鉛筆式コンパス、15cm直定規、10cm三角定規、9cm分度器の5点セットです。
ニューパルカラー分度器 西敬(イカリボシ)ニューパルカラー分度器西敬(イカリボシ)
79税込87
1枚
当日出荷
透明度が高く、強度を誇る高品質の素材を使用し、見やすく正確な目盛です 白いラインにより、定規を裏返しても目盛の文字が反転しません お名前シール付
規格9cm材質硬質PVC厚さ(mm)1径(Φmm)90RoHS指令(10物質対応)対応
分度器<まなびすと>(再生PET) コクヨ分度器<まなびすと>(再生PET)コクヨ(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
2・3・7・8度の目盛りを1・4・6・9度の目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。 30度ごとに数字を大きくして読みやすくしました。 10度ごとに放射状に色を変えることで、角度を測りやすくしました。 左右どちらからでも角度を測れるように、両方から目盛りを付けました。
規格9cm材質R-PET種類半円分度器エコマーク認定認定寸法t(mm)1紙質再生材配合率/R-PET100%外寸法(mm)90×50エコマーク認定番号18 112 046
白黒分度器 ホワイト レイメイ藤井白黒分度器 ホワイトレイメイ藤井
149税込164
1本
翌々日出荷
規格9cm
白黒分度器 ブラック レイメイ藤井白黒分度器 ブラックレイメイ藤井
169税込186
1本
当日出荷
規格9cm
PP-9 パルカラー分度器 西敬(イカリボシ)PP-9 パルカラー分度器西敬(イカリボシ)
93税込102
1個
翌々日出荷
規格9cmRoHS指令(10物質対応)対応
GP-9 分度器 西敬(イカリボシ)GP-9 分度器西敬(イカリボシ)
119税込131
1個
翌々日出荷
規格9cmRoHS指令(10物質対応)対応
カラー分度器 共栄プラスチックカラー分度器共栄プラスチック(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度の測定は左右どちらからでもできるので左利きの方にも使いやすい分度器です。 余白がないゼロスタート分度器になっているため正確に角度を測れます。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度毎にドットがついた目盛があり30度毎に文字が大きくなっているため読取りやすくなっています。45度と135度の目盛が黒ベタ抜き文字になっているため、角度を素早く把握できます。
規格9cm材質アクリル樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.5再生紙使用マーク適合
製図用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら