製図用品 :「折りたたみ定規」の検索結果
製図関連用品は、製図作業に使うさまざまな道具や器具、図面を保管したり、運搬したりするためのケースやファイルなどの総称です。道具・器具には、各種定規やコンパス、図形や数字・記号などを素早く描けるテンプレート、測量データを記入する測量野帳などがあります。また、作業を実際に行うボードの製品ごとの特性は、明るさ調整や傾斜スタンド、段差の徹底的な排除など。図面をきれいに保つためには、サイドカバー付きのファイル、伸縮可能で携帯用にも便利なスライドケースなどが便利です。多岐に渡る製図関連用品ですが、正確な図面製作のため、材質や形状には多くの工夫が詰まっています。
関連キーワード
商品豆知識
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質PET樹脂
目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。
用途寸法測定や線引き作業に
測定範囲(cm)0~30
目盛上段cm目、角度
ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°)
全長(mm)165
幅(mm)35
厚さ(mm)5
本体質量(g)18
材質AS樹脂
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用
目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
材質アルミ
幅(mm)15
厚さ(mm)14
全長(mm)160
質量(g)17.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
イラスト・写真等の原画を5倍まで拡大・1/5に縮小できます。倍率を決めたら、原画をなぞるだけで拡大・縮小された図が描けます。
用途イラスト、絵画、図面などの拡大、縮小に使用する伸縮自在器
付属品Φ2.0mm芯4本とクランプ
材質本体:アルミ
寸法(mm)423×55×35
質量(g)211
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。
目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
材質ABS
タイプ建築士用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途<アルミ製拡大縮小器>2mm厚のアルミ材の使用で、従来のプラスチック製拡大器に比べ、安定した拡大・縮小ができます。4本のバーに赤・青・緑・黄色のカラーアルマイト加工を施し、とてもカラフルで見た目にも楽しい商品です。ペンシル部とトレーシングピンを交換すると縮小ができます。
倍率(拡大)1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0、(縮小)5/6、2/3、1/2、2/5、1/3、2/7、1/4、2/9、1/5
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
RS Pro 折りたたみ式ルールRS Pro 折りたたみ式定規メートルは、長さ 2 m 、幅 15 mm (折りたたみ時)のプラスチック製です。天候、摩耗、傷、化学薬品に対する耐性があります。特長と利点 9 つ折り( 10 部)のメトリックで、直角に組み立てられます 両側に黒のミリサイズとエンボス加工されたセンチメートルスケール
仕様長さ = 2mインチまたはメートル = Metric材質 = プラスチックフレキシブル = なし折りたたみ = あり
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。