カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 製図テンプレート(17)
- 定規(16)
- キャリングケース(3)
- 製図機器(4)
- 製図ブラシ(1)
- コンパス(10)
- 製図用品
- 事務用品
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
製図用品 :「staedtler」の検索結果
製図関連用品は、製図作業に使うさまざまな道具や器具、図面を保管したり、運搬したりするためのケースやファイルなどの総称です。道具・器具には、各種定規やコンパス、図形や数字・記号などを素早く描けるテンプレート、測量データを記入する測量野帳などがあります。また、作業を実際に行うボードの製品ごとの特性は、明るさ調整や傾斜スタンド、段差の徹底的な排除など。図面をきれいに保つためには、サイドカバー付きのファイル、伸縮可能で携帯用にも便利なスライドケースなどが便利です。多岐に渡る製図関連用品ですが、正確な図面製作のため、材質や形状には多くの工夫が詰まっています。
商品豆知識

三角スケール 高精度オールアルミ製 ポケット型
ステッドラー(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。材質アルミ寸法(cm)15
アートチューブ
ステッドラー¥2,398税込¥2,6381本当日出荷両端と中央部の形状が異なる独自のデザインを採用した図面用の筒型ケース。 A0サイズ(短手)まで収容可能で、ケースの長さを590~970mm(内径)まで14段階に調節できます。 また両端が12角形で壁に立てかけても倒れにくい形になっています。 14段調節寸法(mm)[内径]590×Φ60、[外径]602×Φ72色グレー質量(g)340
字消し板
ステッドラー¥199税込¥2191個当日出荷ステンレス製ですので、折れや曲がりに強く、耐久性に優れた字消し板です。また、消字穴が多く、様々な形状があり、使いやすくなっております。材質ステンレス寸法(mm)61×96×0.1質量(g)3.5種類字消板
メッシュ字消し板
ステッドラー¥409税込¥4501個当日出荷折れ、曲がりに強いステンレス製。 メッシュタイプで図面が見やすく、細部を消すのに大変便利です。材質ステンレス寸法(mm)59×94×0.1質量(g)3.5種類字消板
レイアウト用方眼三角定規
ステッドラー(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。 5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ材質アクリル厚さ(mm)2
マルス 自在曲線定規
ステッドラー(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷耐久性・弾力性・復元性に富んだインクエッジ付曲線定規。 曲げ戻りが極めて少なく、任意の曲線が細かく自在にとれます。材質PVC、アルミ(芯材)
マルス テクニコ 製図板
ステッドラー(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430
マルスライナー 平行定規
ステッドラー¥36,980税込¥40,6781枚当日出荷用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚) 製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構 メンテナンスがらくなスケール倒立型 スケールは、最大16度まで傾斜可能 正確な作図を可能にする基準線調整機能付き 作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き 持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース ズレを防ぐスケール固定機構 0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き寸法(mm)505×685×60質量(kg)3.2作図範囲(mm)453×600
テンプレート円・円周定規
ステッドラー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付 円35~50mm 7穴、 円周R9~R55mm 16種材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)115×230×1種類円・円周アズワン品番65-0405-65
マルス 自在曲線定規 目盛付
ステッドラー(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷耐久性・弾力性・復元性に富んだインクエッジ付曲線定規。 曲げ戻りが極めて少なく、任意の曲線が細かく自在にとれます。 側面に目盛が付いています。材質PVC、アルミ(芯材)
三角定規
ステッドラー¥839~税込¥923~1組当日出荷から翌々日出荷定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。 インクエッジが付いているので、製図ペンにもご使用いただけます。 鉛筆・製図ペン両用 45°・60°ペア、 インクエッジ付き 鏡面仕上げ材質アクリル製厚さ(mm)2.5
三角スケール 高精度オールアルミ製 副尺(5cm)付き
ステッドラー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本ほか当日出荷芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。材質アルミ寸法(cm)30
三角スケール 高精度オールアルミ製 スリム
ステッドラー(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。 携帯にも便利な、幅9mm、重さ8gのスリムさ。 両端から目盛が0スタートになっており、高さや深さ等の計測に便利です。材質アルミ目盛1/50・1/100・1/200・1/250・1/300・1/500寸法(cm)15
三角スケール コピーダウン
ステッドラー¥1,498税込¥1,6481本当日出荷レーザー刻印による目盛は高精度で視認性が高く、シンプルなデザインとなっています。 中心が空洞ではない新形状のアルミ材を採用。つまみやすく目盛面の傾斜が少ないため測りやすいです。 A列のコピーダウン用に縮小された目盛と原寸の縮尺目盛が同じ面に配置され使いやすいデザインです。材質アルミ色マットブラック目盛(A列の70,7%)1/50・1/100・1/200、(原寸)1/50・1/100・1/200寸法(cm)15アズワン品番65-0428-47
テンプレート極小円定規
ステッドラー¥1,198税込¥1,3181個当日出荷品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付 Φ0.5~10mm、 76穴材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)78×156×1種類極小円
三角スケール 高精度オールアルミ製 ポケット型 一般用
ステッドラー¥929税込¥1,0221個当日出荷芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。 また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。材質アルミタイプ一般用目盛1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600寸法(cm)10
テンプレート機械仕上記号
ステッドラー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)78×156×1種類機械仕上記号
テンプレート総合楕円定規
ステッドラー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)115×230×1種類総合楕円
テンプレート組合せ定規
ステッドラー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付 103穴材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)115×230×1種類組合せ
ベーシックコンパスマルス554
ステッドラー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷狂いの少ないギア式コンパス。延長機能付きの脚で大きな円にも素早く対応セット内容大コンパス、部品ケース全長(mm)155質量(g)121(パッケージ含む)径(Φmm)穂替差込:4本体質量(g)60半径(Φmm)適正:10~190
テンプレート楕円定規
ステッドラー¥1,998税込¥2,1981個当日出荷品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付 37穴、 35°16'材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)115×230×1種類楕円
テンプレートコンピュータ定規
ステッドラー(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。 エッジ付材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)78×156×1種類コンピュータアズワン品番65-0405-64
テンプレート機械・記号
ステッドラー(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。 円・だ円・各種記号など種類が豊富にあり、学生・専門家の必需品です。材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)寸法(mm)115×230×1種類機械・記号
バリオマチック製図ヘッド
ステッドラー¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。 分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。 角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC寸法(mm)305×236×38質量(g)228タイプA3判用














































![360°分度器 REX(レックス)[自動車用品] 360°分度器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03950489-260907-02.jpg)